絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(487)
- 東亜DKK(357)
- マクセル(345)
- HORIBA(堀場製作所)(234)
- アズワン(162)
- KRK(笠原理化工業)(90)
- TGK(東京硝子器械)(81)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- 共立理化学研究所(64)
- 宮本理研工業(62)
- ケニス(61)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- 鈴研(57)
- セムコーポレーション(55)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- A-Gas Japan(42)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- ADVANTEC(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

防水pH計
カスタム(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170測定範囲(pH)0~14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
導電率用1.413ms校正標準液
カスタム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(100mL)当日出荷導電率1.413ms校正用の標準液用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
防水導電率計
カスタム(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)
防水ORP・PH計
カスタム(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定項目pH・ORP・温度精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃測定範囲(pH)0~14センサータイプpHセンサー(PH-6600S)測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×2個防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~+1000検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
残留塩素計
カスタム¥39,980税込¥43,9781台当日出荷DPD方式により残留塩素濃度を測定 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能 IPX4防滴仕様 最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能 切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付用途プールや浄化槽の残留塩素測定に付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書トラスコ品番481-0384電源単4電池×4測定範囲(mg/L)0.00~5.00本体質量(g)約1095精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)分解能0.01mg/L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80RoHS指令(10物質対応)対応
防水ORP計
カスタム(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。TGK品番219-80-78-04トラスコ品番756-7391材質ABS樹脂幅(mm)37.5測定範囲-1999~+1999mV高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5外形寸法(mm)Φ37.5×170H電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個精度±2%FS測定精度±2%FS分解能1mV測定機能ORP使用電池CR2032 リチウム電池×2個防塵防水性能IP65測定範囲(mV)-1999~1999検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
KCL溶液(30ml)
カスタム¥849税込¥9341本当日出荷PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
防水ORP・PH計用PHセンサー
カスタム¥5,998税込¥6,5981台当日出荷用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラム付プローブヘッド
カスタム¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SDRoHS指令(10物質対応)対応
防水ORP・PH計用ORPセンサー
カスタム¥8,998税込¥9,8981台当日出荷用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサトラスコ品番421-2932材質ABS樹脂質量(g)23.4測定精度±2%F.S分解能1mV温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~1000検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
交換用ORPセンサー
カスタム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。TGK品番219-80-78-17トラスコ品番756-7405測定範囲-1999~1999mV精度2%FS分解能1mV測定機能ORP使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合)検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応