絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,471)
  • Merck(メルクミリポア)(2,974)
  • TGK(東京硝子器械)(2,714)
  • 三商(2,383)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ADVANTEC(1,591)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,295)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • エスコ(868)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • pH標準液 カスタム

    pH標準液

    カスタム
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電率用1.413ms校正標準液 カスタム

    導電率用1.413ms校正標準液

    カスタム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(100mL)
    当日出荷
    導電率1.413ms校正用の標準液
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
    測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
    使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)
  • 導電率計用校正液 カスタム

    導電率計用校正液

    カスタム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残留塩素計 カスタム

    残留塩素計

    カスタム
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    DPD方式により残留塩素濃度を測定 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能 IPX4防滴仕様 最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能 切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
    用途プールや浄化槽の残留塩素測定に付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書トラスコ品番481-0384電源単4電池×4測定範囲(mg/L)0.00~5.00本体質量(g)約1095精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)分解能0.01mg/L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ORP・PH計 カスタム

    防水ORP・PH計

    カスタム(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
    用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定項目pH・ORP・温度精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃測定範囲(pH)0~14センサータイプpHセンサー(PH-6600S)測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×2個防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~+1000検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
  • 紫外線強度計 カスタム

    紫外線強度計

    カスタム
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
    用途作業現場、学校での紫外線測定。トラスコ品番406-9218質量(g)220電源積層型9V乾電池×1個(別売)分解能1/10μW/cm2波長範囲(nm)(感度)290~390RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131レンジ(μW/cm2)1999/19990
  • 防水ORP計 カスタム

    防水ORP計

    カスタム(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
    TGK品番219-80-78-04トラスコ品番756-7391材質ABS樹脂幅(mm)37.5測定範囲-1999~+1999mV高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5外形寸法(mm)Φ37.5×170H電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個精度±2%FS測定精度±2%FS分解能1mV測定機能ORP使用電池CR2032 リチウム電池×2個防塵防水性能IP65測定範囲(mV)-1999~1999検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
  • KCL溶液(30ml) カスタム

    KCL溶液(30ml)

    カスタム
    849税込934
    1本
    当日出荷
    PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
    用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
  • pH9.18校正標準液 カスタム

    pH9.18校正標準液

    カスタム
    899税込989
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水残留塩素計 カスタム

    防水残留塩素計

    カスタム
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    質量(g)130
  • 防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム

    防水ORP・PH計用PHセンサー

    カスタム
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩水用pHセンサー カスタム

    塩水用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    質量(g)50
  • 防水溶存酸素計 カスタム

    防水溶存酸素計

    カスタム
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)10
  • pH6.86校正標準液 カスタム

    pH6.86校正標準液

    カスタム
    819税込901
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • pH4.01校正標準液 カスタム

    pH4.01校正標準液

    カスタム
    999税込1,099
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水pH計(センサーなし) カスタム

    防水pH計(センサーなし)

    カスタム
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • pH計用標準センサー カスタム

    pH計用標準センサー

    カスタム
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)10
  • 防水溶存オゾン計 カスタム

    防水溶存オゾン計

    カスタム
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    質量(g)130
  • 溶存酸素用電解溶液 カスタム

    溶存酸素用電解溶液

    カスタム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶存酸素用電解溶液
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフラム付プローブヘッド カスタム

    ダイヤフラム付プローブヘッド

    カスタム
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム

    防水ORP・PH計用ORPセンサー

    カスタム
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ測定範囲(mV)-1000~1000分解能1mV質量(g)23.4トラスコ品番421-2932材質ABS樹脂測定精度±2%F.S温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用導電率センサー カスタム

    交換用導電率センサー

    カスタム
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    適合CD-6021・6021A共用TGK品番219-80-76-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ORPセンサー カスタム

    交換用ORPセンサー

    カスタム
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
    TGK品番219-80-78-17トラスコ品番756-7405測定範囲-1999~1999mV精度2%FS分解能1mV測定機能ORP使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合)検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル カスタム

    【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル

    カスタム
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    溶存酸素、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。バックライト機能。係数補正可能:大気圧(700~1400)、塩分(0.0~40.0g/L)。各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
    付属品取扱説明書、溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×1本測定精度溶存酸素:±2%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×185×48温度測定範囲(℃)0~+60機能溶存酸素ATC(自動温度補正機能):ありレンジ溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)商品構成防水溶存酸素計本体+溶存酸素計用標準センサー(DOS-01PE)サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)溶存酸素:0.01サービス分類レンタル
  • 【レンタル】残留塩素計 本体 カスタム

    【レンタル】残留塩素計 本体

    カスタム
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
    測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)検水量10mL
  • ブレード カスタム

    ブレード

    カスタム
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • ロングpHセンサー カスタム

    ロングpHセンサー

    カスタム
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • オーガニック用pHセンサー カスタム

    オーガニック用pHセンサー

    カスタム
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • 微粒子用pHセンサー カスタム

    微粒子用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 耐フッ酸用pHセンサー カスタム

    耐フッ酸用pHセンサー

    カスタム
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 高感度pHセンサー カスタム

    高感度pHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 純水用pHセンサー カスタム

    純水用pHセンサー

    カスタム
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 対ペーストpHセンサー カスタム

    対ペーストpHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 細径試験管用pHセンサー カスタム

    細径試験管用pHセンサー

    カスタム
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)30
  • 細径pHセンサー カスタム

    細径pHセンサー

    カスタム
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)30

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品