絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(317)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(235)
  • HORIBA(堀場製作所)(231)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • アズワン(64)
  • セムコーポレーション(46)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(38)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(36)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • TOKO(東興化学研究所)(26)
  • オーハウス(24)
  • マザーツール(23)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • エスコ(20)
  • KRK(笠原理化工業)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電率計 ケニス

    導電率計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
    付属品ボタン電池LR44×4寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目導電率精度±1%FS精度(%)±1(FS)機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正(3点)表示項目EC・温度オートパワーオフ機能有り防水性IP67
  • 導電率計 ケニス

    導電率計

    ケニス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
    仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと寸法(mm)135×60×33測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ質量(g)295タイプハンディ使用温度範囲(℃)0~50電源006P(9V)電池×1測定項目導電率精度±(2%FS+1d)分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)精度(%)±2(FS+1d)温度補償自動(0~50℃)機能測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能、測定データは別売のデータ収集ソフトウェアでPCに転送可能メモリー1600データ温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~100表示項目EC・温度測定範囲(ppm)0~66000PC接続別売のデータ収集ソフトウェアで測定データ転送湿度測定範囲(%RH)80以下
  • ポケットpH計 ケニス

    ポケットpH計

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
    寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)校正自動、3点、温度補償付
  • ポケットpH計 ケニス

    ポケットpH計

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
    電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50温度補償自動防水性IP67校正ポイント自動 1~3点
  • pH計 ケニス

    pH計

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
    寸法(mm)45×30×163測定範囲0.0~14.0pH質量(g)90電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±0.1pH使用温度(℃)0~50分解能0.1pH校正1点
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
    付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)測定範囲(pH)0~14機能ホールド校正1点または2点(手動)
  • ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニス

    ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
    寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS±1LSD)温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃+1LSD機能測定状況や電池残量を表すアイコン表示校正EC/自動 最大3点測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・塩分・温度測定範囲(ppt)0.00~20.00(TDS)、0.0~10.0(塩分)防水性IP67
  • pHTestr10/30用 交換電極 ケニス

    pHTestr10/30用 交換電極

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
  • pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極 ケニス

    pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
  • ポータブルpHメーター ケニス

    ポータブルpHメーター

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
    付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)寸法(mm)87×21×152測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃質量(g)250電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネルデータ数1000件内蔵電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2500画素数500万画素(カメラ)防水保護等級IP54
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
    仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV校正最大3点(自動または手動)温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動分解能(pH)0.01、1mV
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
    寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)測定範囲(pH)0.00~14.00校正1点または2点(手動)分解能(pH)0.01
  • pH計 PH-230SD用 pH電極 ケニス

    pH計 PH-230SD用 pH電極

    ケニス
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    71,980税込79,178
    1個
    翌日出荷
    保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
    付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水寸法(mm)85×157×42測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃質量(g)276(電池含む)電源単4電池×4(付属)精度±0.01pH、±0.5℃分解能0.01pH、0.1℃温度補償自動・手動、0~100℃校正自動、最大3点校正
  • 卓上型pH計 ケニス

    卓上型pH計

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    41日以内出荷
    マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
    付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ寸法(mm)155×175×69測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)機能データメモリ(最大100データ)、データホールド温度補正(℃)自動・手動、0~80
  • Excelデータ収集ソフトウェア ケニス

    Excelデータ収集ソフトウェア

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    対応OSWindows 10
  • ストリップ電極 ケニス

    ストリップ電極

    ケニス
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    3日以内出荷
  • PH60-Z用 交換用電極 ケニス

    PH60-Z用 交換用電極

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
  • PH60用 交換用電極 ケニス

    PH60用 交換用電極

    ケニス
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
  • pH計 pH700用 pH電極 ケニス

    pH計 pH700用 pH電極

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液