絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • マクセル(345)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(307)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(293)
  • HORIBA(堀場製作所)(153)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
  • ケニス(59)
  • SIBATA(柴田科学)(58)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(52)
  • KRK(笠原理化工業)(51)
  • A-Gas Japan(42)
  • TGK(東京硝子器械)(33)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(33)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
  • 佐藤計量器製作所(30)
  • SKC(環境測定)(26)
  • 共立理化学研究所(25)
  • セムコーポレーション(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース仕様ペンタイプ種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • 防水導電率計 アズワン

    防水導電率計

    アズワン
    17,300税込19,030
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
  • 透視度計 アズワン

    透視度計

    アズワン(6件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    下水の透視度を的確にキャッチできます。
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
    仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
  • 交換用pHセンサーのみ アズワン

    交換用pHセンサーのみ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,150税込7,865
    1個
    当日出荷
    種別交換用pHセンサーのみアズワン品番1-062-11
  • 防水ポータブル導電率計 アズワン

    防水ポータブル導電率計

    アズワン
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
  • 交換用電極 アズワン

    交換用電極

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用pH電極アズワン品番1-2815-11
  • 防水ポータブルPHメーター アズワン

    防水ポータブルPHメーター

    アズワン
    46,300税込50,930
    1個
    当日出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
    付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • ポータブル防水溶存酸素計 アズワン

    ポータブル防水溶存酸素計

    アズワン
    89,000税込97,900
    1個
    当日出荷
    仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
  • 採水器 アズワン

    採水器

    アズワン
    54,999税込60,499
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 観察用アクリル水槽 アズワン

    観察用アクリル水槽

    アズワン(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    仕様耐水温(℃):50材質(本体)PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    55,300税込60,830
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 交換用導電率電極 アズワン

    交換用導電率電極

    アズワン
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-2936-12
  • 交換用PH電極 アズワン

    交換用PH電極

    アズワン
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-2936-11
  • 交換用ORP電極 アズワン

    交換用ORP電極

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷
    測定項目ORP電極アズワン品番1-2815-12
  • 交換用電極 アズワン

    交換用電極

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
  • ロープリール アズワン

    ロープリール

    アズワン
    22,999税込25,299
    1個
    翌々日出荷
    材質金属製型番3036-28 ロープリールアズワン品番2-4342-12
  • ロープ アズワン

    ロープ

    アズワン
    9,999税込10,999
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス繊維製長さ(m)50アズワン品番2-4342-11
  • 防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン

    防水ポータブルマルチ水質ロガー

    アズワン
    219,000税込240,900
    1個
    当日出荷
    仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
  • 残留塩素計(防水型) アズワン

    残留塩素計(防水型)

    アズワン
    5,270税込5,797
    1個
    3日以内出荷
  • ORP電極 アズワン

    ORP電極

    アズワン
    37,200税込40,920
    1個
    3日以内出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等)