絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,440)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(521)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(400)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(281)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る

屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1セット92日以内出荷場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器