絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • モノタロウ(208)
  • エスコ(2,132)
  • ノーリツ(1,574)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,463)
  • Panasonic(パナソニック)(1,381)
  • UNION(ユニオン)(1,354)
  • ハイロジック(1,245)
  • シロクマ(1,156)
  • WAKI(和気産業)(1,138)
  • 扶桑精機(1,068)
  • 大塚刷毛製造(961)
  • スリーナイン島野(951)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
  • BEST(ベスト)[金物](844)
  • ハーフェレ(827)
  • MIWA(744)
  • ACE(エース)(737)
  • 広島(718)
  • TRUSCO(708)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(687)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター リーベックス

    ACアダプター

    リーベックス(12件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
    色白シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
  • ドア・窓チャイム リーベックス

    ドア・窓チャイム

    リーベックス(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
    用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂色ホワイト種類曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127質量(g)(本体/マグネット)33/4.4電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
  • 音・衝撃センサー ピカフラッシュチャイムセット リーベックス

    音・衝撃センサー ピカフラッシュチャイムセット

    リーベックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
    付属品送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー仕様一方向材質ABS樹脂質量(g)約69・210電源送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3ケース入数10到達距離(m)無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG

    リーベックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ・配線不要で取付簡単。来訪者等とお話しできます。・屋内機は充電式で持ち運び可能、配線不要で相互通話。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
    付属品充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)、玄関機:小ねじM4×30mm(2本)、取付用木ねじ(4本)、取付用樹脂リブ(2個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RG質量(g)屋内機:99、玄関機:153タイプ玄関機+充電式屋内機セット到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)屋内機:6.8×2.5×9.6、玄関機:9.5×3.8×12.3充電電圧(V)AC100電源タイプ充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)、玄関機:単三アルカリ乾電池×3(別売)
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT

    リーベックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。
    付属品電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)×2、USB-ACアダプター×2、取付用機ねじ(2本)×2、取付用樹脂リブ(2個)×2仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100MTMT質量(g)64.5/1台タイプ屋内機+屋内機セット電源(V)AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×2×8.3/1台電源タイプ電源コード式(USB-ACアダプター)
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT

    リーベックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
    付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RTMT質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5タイプ充電式屋内機+屋内機セット電源(V)屋内機:AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3充電電圧(V)充電屋内機:AC100電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)
  • 増設用室内子機 リーベックス

    増設用室内子機

    リーベックス
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。 お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。 ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。 離れた場所で、電話機のように会話ができます。 呼び出しは音と光でお知らせ。 子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです) 携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。 モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
    仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して)質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~40規格ARIB STD-T101準拠電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29電池寿命約50時間 連続通話:約8時間電源タイプ電池式、電源コード式周波数(MHz)1895.616~1902.528通信可能距離(m)通話:見通し100