絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • モノタロウ(261)
  • エスコ(3,072)
  • WAKI(和気産業)(1,077)
  • 扶桑精機(852)
  • 大塚刷毛製造(799)
  • TRUSCO(710)
  • 好川産業(674)
  • ハイロジック(619)
  • LAMP(スガツネ工業)(562)
  • アトムリビンテック(379)
  • ACE(エース)(342)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(326)
  • 岡田装飾金物(309)
  • BEST(ベスト)[金物](300)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(295)
  • TOSTEM(LIXIL)(284)
  • 岩田製作所(282)
  • ダイケン(240)
  • インダストリーコーワ(221)
  • TOSO(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空缶 ねじ口 BeHAUS

    空缶 ねじ口

    BeHAUS(12件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    ねじ式で確実にキャップできます。
    用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空缶 BeHAUS

    空缶

    BeHAUS(15件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
    用途各種保存容器に材質ブリキ
  • サポートリフター BeHAUS

    サポートリフター

    BeHAUS(75件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
    用途内装作業のサポートに材質スチール耐荷重(kg)20耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • 空缶 天切 BeHAUS

    空缶 天切

    BeHAUS(5件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空缶 天切手付 BeHAUS

    空缶 天切手付

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    塗装作業の必需品
    材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181容量(L)3最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートリフター40kg BeHAUS

    サポートリフター40kg

    BeHAUS
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
    用途内装作業のサポートに材質スチール質量(g)2200耐荷重(kg)40全長(cm)115~290耐荷重(N)392(両ベース0°使用時)伸長(cm)最大:90(伸縮部)、85(シャフト)
  • サポートリフター兼用ベース BeHAUS

    サポートリフター兼用ベース

    BeHAUS(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(2枚)
    翌々日出荷
    サポートリフターSLG-115、SLG-290用の替ベースです
    用途サポートリフター用の替ベースとして適合SLG-115、SLG-290用材質PVC/PP質量(g)70入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×20×80
  • スプレーガン用レギュレーター BeHAUS

    スプレーガン用レギュレーター

    BeHAUS(20件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
    ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~0.8使用流体空気スパナ口径(Φmm)11、13、16
  • ミニフィルタ BeHAUS

    ミニフィルタ

    BeHAUS
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なエアフィルタです。
    用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm BeHAUS

    スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm

    BeHAUS
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
    用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)0.5適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
  • スプレーガンセット 吸上式 BeHAUS

    スプレーガンセット 吸上式

    BeHAUS
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌々日出荷
    塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。
    用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
  • エアフィルタ BeHAUS

    エアフィルタ

    BeHAUS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
    用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
  • エアツール7点セット BeHAUS

    エアツール7点セット

    BeHAUS
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    翌々日出荷
    お得なエアツール7点セットです。
    用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れにセット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)口径(Φmm)【スプレーガン】1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
  • エンジンクリーナー BeHAUS

    エンジンクリーナー

    BeHAUS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。
    用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応