9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【部材施工】SH1500:玄関・ポーチ土間内周、配管回り、勝手口土間内周(200g以上/m)・3SH600:横配管(200g以上/m)、水抜き孔(50g/箇所)・アリダンA剤:盛土・砕石土間(2L/m2)、基礎際(200mL以上/m) セット内容アリダンA剤ホワイトⅡW×1、アリダンコーキングSH1500×2、アリダンコーキング3SH600×1、予備ノズル×1
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウェザータイトパイプ用 フクビ化学 動画あり
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フクビ化学CPRマルチ支持脚
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
タイプ汎用 仕様25mmゴム座付 最低勘合寸法(mm)10
1箱(100個)
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フクビ化学CPR支持脚
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
仕様25mmゴム座付
1箱(50個)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。
用途基礎際、配管周り、水抜き孔への処理 材質粒状ガラス
1個(20kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フクビ化学バリアテープ
バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。 プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。 低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。 手切れ性があり、施工性が良好です。
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20 透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
1箱(16巻)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

フクビ化学CP支持脚
【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
1箱(50個)ほか
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様【部材施工】SH1500:玄関・ポーチ土間内周、配管回り、勝手口土間内周(200g以上/m)・3SH600:横配管(200g以上/m)、水抜き孔(50g/箇所) セット内容アリダンコーキングSH1500(1500g)×2、予備ノズル×1、アリダンコーキング3SH600(600g)×1
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷