絞り込み
ブランド
  • ケージーパルテック
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,475)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,921)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,467)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,287)
  • 新日軽(LIXIL)(1,208)
  • WAKI(和気産業)(1,168)
  • シロクマ(1,161)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 扶桑精機(1,043)
  • スリーナイン島野(1,000)
  • 大塚刷毛製造(998)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(953)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](840)
  • リンナイ(809)
サービス分類
  • オーダー・加工(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットレール AMS17 ケージーパルテックフラットレール AMS17ケージーパルテック(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1830mm)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35Pケージーパルテック(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
フラットレール FXA22 ケージーパルテックフラットレール FXA22ケージーパルテック(6件のレビュー)
729税込802
1本(1830mm)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ ケージーパルテックケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤケージーパルテック(1件のレビュー)
319税込351
1本
翌々日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270関連資料本体図面(0.02MB)
フラットレール FXA21 ケージーパルテックフラットレール FXA21ケージーパルテック(3件のレビュー)
769税込846
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
フラットレール用戸車 VU133 ケージーパルテックフラットレール用戸車 VU133ケージーパルテック(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
フラットレール TA7 ケージーパルテックフラットレール TA7ケージーパルテック(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
フラットレール AYS17 ケージーパルテックフラットレール AYS17ケージーパルテック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1830mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
アルミ楕円パイプ ケージーパルテックアルミ楕円パイプケージーパルテック
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質A6NO1S-T5寸法(mm)H30×W15長さ(mm)1800寸法A(mm)30寸法B(mm)15
フラットレール TA6 ケージーパルテックフラットレール TA6ケージーパルテック
519税込571
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YNK・YSK33ケージーパルテック
319税込351
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33
フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YDST33ケージーパルテック(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
ステン甲丸レールB3 6×7.5 ケージーパルテックステン甲丸レールB3 6×7.5ケージーパルテック(1件のレビュー)
859税込945
1本
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
ステンレス製床見切り・床エッジ SM4 ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ SM4ケージーパルテック
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HLグレー
フラットレール AMW33・36 ケージーパルテックフラットレール AMW33・36ケージーパルテック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1830mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数12
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック
329税込362
1個
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入
ステンレス製床見切り・床エッジ SM3 ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ SM3ケージーパルテック
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HLグレー
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様壁面付・後入
S型敷居レール戸車 M45・MS45 ケージーパルテックS型敷居レール戸車 M45・MS45ケージーパルテック(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)45適合(参考扉重量)45kg寸法(mm)45
フラットレール AYW33・36 ケージーパルテックフラットレール AYW33・36ケージーパルテック
2,298税込2,528
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座ケージーパルテック
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35Pケージーパルテック(1件のレビュー)
499税込549
1本
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂全長(mm)300~2000穴径(Φmm)5.8バカ穴仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー穴ピッチ(mm)75サービス分類オーダー・加工
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38S ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38Sケージーパルテック
589税込648
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ ケージーパルテック階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプケージーパルテック
1,398税込1,538
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516ケージーパルテック
1,498税込1,648
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)5.8(バカ穴)穴ピッチ(mm)75
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1 ケージーパルテックピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1ケージーパルテック
859税込945
1本
翌々日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール材質(本体)アルミ+アルマイト適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様天井面付・壁面付
フラットレール AYT33・36 ケージーパルテックフラットレール AYT33・36ケージーパルテック
3,598税込3,958
1本(1830mm)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数24
ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ ケージーパルテックケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤケージーパルテック
439税込483
1本
翌々日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516G・AF35G関連資料本体図面(0.02MB)
ステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用 ケージーパルテックステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用ケージーパルテック
69税込76
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足
材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4
ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40 ケージーパルテックステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40ケージーパルテック
6,498税込7,148
1本ほか
3日以内出荷
長さ(mm)L=2000材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1.5
ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1 ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1ケージーパルテック
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ40巾金台用ゴムタイヤ ケージーパルテックケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ40巾金台用ゴムタイヤケージーパルテック
679税込747
1本
翌々日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF514・AF40関連資料本体図面(0.02MB)
フラットレール FXV22 ケージーパルテックフラットレール FXV22ケージーパルテック(1件のレビュー)
379税込417
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷
材質特殊樹脂ウス茶仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF514 ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF514ケージーパルテック
2,098税込2,308
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)5.8(バカ穴)穴ピッチ(mm)75
フラットレール DTA6 ケージーパルテックフラットレール DTA6ケージーパルテック
649税込714
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)6.5堀込み寸法(mm)9×6.5
ステンレス玄関レール GHW ケージーパルテックステンレス玄関レール GHWケージーパルテック
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304仕上生地長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)4.5バカ穴穴数6ヶ
Vレール ケージーパルテックVレールケージーパルテック
939税込1,033
1本
翌日出荷
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CKケージーパルテック
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2K ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2Kケージーパルテック
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無・クッション付
アルミ製床見切り・床エッジ AM21 ケージーパルテックアルミ製床見切り・床エッジ AM21ケージーパルテック
869税込956
1本
3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000材質アルミ仕上B2シルバー穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3シルバー
...