絞り込み
ブランド
  • まつうら工業
  • モノタロウ(261)
  • エスコ(3,077)
  • UNION(ユニオン)(1,270)
  • ハイロジック(1,201)
  • WAKI(和気産業)(1,112)
  • 扶桑精機(951)
  • 大塚刷毛製造(950)
  • TRUSCO(713)
  • 好川産業(678)
  • LAMP(スガツネ工業)(651)
  • ACE(エース)(578)
  • シンコール(468)
  • 八幡ねじ(464)
  • 岡田装飾金物(421)
  • アトムリビンテック(418)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(410)
  • TOSO(398)
  • フクビ化学(369)
  • ケージーパルテック(364)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(361)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シート紐(黒) まつうら工業

    シート紐(黒)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(1000本)ほか
    当日出荷
    シート紐(黒):長さ約60cmと80cmがあります。各サイズ1000本と5000本入りがあります。黒色メッシュシートの固定に。
    用途各種シートの固定に。足場のスポンジ養生材の取り付けに。材質ポリエチレン幅(mm)約6色黒
  • 盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業

    盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴

    まつうら工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
    用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄色シルバー直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
  • 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業

    抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート

    まつうら工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    当日出荷
    抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
    用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色透明(糸部分:白)質量(g)409ハトメピッチ(mm)約300防炎性能試験番号F-20100ハトメ内径(mm)12Φ(#28)ハトメ外径(mm)23Φ特性防炎/耐UV/耐候目合い(mm)約10再生紙使用マーク適合