絞り込み
タンク容量(L)
- 6.5
- 3.6(1)
- 5(4)
- 7(1)
- 7.2(24)
- 9(4)
ブランド
- トヨトミ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
石油ファンヒーターとは、灯油を燃料とする暖房用品の一種。石油をガス化して燃焼し、部屋を温める仕組みです。燃焼方式は、ブンゼン気化式・油圧送霧化式・ポット式の三種類があります。効率よく部屋を暖めるためには、外気に接する窓の下や、あるいは壁際などに設置し、温風の循環を遮らないようにするのがポイントです。また酸素不足による不完全燃焼を防ぐため、1時間に1~2分程度の換気により、酸素を補給する必要があります。
商品豆知識
「暖房の目安(コンクリート)」から絞り込む

石油ファンヒーター LRー68P(B)
トヨトミ¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷消臭システムによりニオイの発生率を低減します。微温風タイプです。遠赤外線+赤外線で暖かいです。エコモード搭載で灯油使用量を抑えます。トラスコ品番707-8385色ブラック電源(V)単相100タンク容量(L)6.5電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.660~0.253本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ560暖房出力(kW)6.79~2.60本体寸法(mm)幅704燃焼持続時間(h)9.8~25.7RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数【コンクリート】24、【木造】18