絞り込み
ストローク(mm)
  • 10
  • 15(9)
  • 16(6)
  • 25(15)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 50(43)
  • 70(21)
  • 80(30)
  • 90(28)
  • 100(53)
  • 120(12)
  • 125(11)
  • 130(11)
  • 150(25)
  • 180(11)
  • 200(30)
  • 250(17)
  • 300(12)
  • 350(7)
ブランド
  • BESTEC(ハヤシ)(11)
  • Pascal(パスカル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NCタイプBESTEC(ハヤシ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプBESTEC(ハヤシ)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPZタイプBESTEC(ハヤシ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NタイプBESTEC(ハヤシ)
5,888税込6,477
1本
9日以内出荷
NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル)ミニガススプリング モデルDNKPascal(パスカル)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)ミニガススプリング モデルDNRPascal(パスカル)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSBタイプBESTEC(ハヤシ)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSタイプBESTEC(ハヤシ)
5,888税込6,477
1本
9日以内出荷
NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPSタイプBESTEC(ハヤシ)
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。
配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPタイプBESTEC(ハヤシ)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NBタイプBESTEC(ハヤシ)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング