絞り込み
ストローク(mm)
  • 50
  • 10(13)
  • 15(9)
  • 16(6)
  • 25(15)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 70(21)
  • 80(30)
  • 90(28)
  • 100(53)
  • 120(12)
  • 125(11)
  • 130(11)
  • 150(25)
  • 180(11)
  • 200(30)
  • 250(17)
  • 300(12)
  • 350(7)
最大長(mm)
  • 181(6)
  • 195(1)
  • 209(1)
  • 225(3)
  • 246(10)
  • 319(1)
最小長(mm)
  • 131(6)
  • 145(1)
  • 159(1)
  • 175(3)
  • 196(10)
  • 269(1)
ブランド
  • KYB(カヤバ)(18)
  • BESTEC(ハヤシ)(12)
  • ユーエイキャスター(6)
  • HANIL PRECISION(2)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • ナベヤ(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(10件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KMFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KPFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
フリーピストンタイプで取付姿勢自由
外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリングジョー・プリンス竹下
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用仕上鏡面研磨ロッド径(Φmm)10シリンダ外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NCタイプBESTEC(ハヤシ)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から13日以内出荷
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSCタイプBESTEC(ハヤシ)
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング(YBGシリーズ) ユーエイキャスターガススプリング(YBGシリーズ)ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KHFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
RoHS10対応製品です。
用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPZタイプBESTEC(ハヤシ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NタイプBESTEC(ハヤシ)
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル)ミニガススプリング モデルDNKPascal(パスカル)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)ミニガススプリング モデルDNRPascal(パスカル)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
ガススプリング(YBFシリーズ) ユーエイキャスターガススプリング(YBFシリーズ)ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KKFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。
用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KDFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YDFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YDFタイプユーエイキャスター
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YBGタイプユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)15
ガススプリング YBFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YBFタイプユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)15径(Φmm)6(ロット)
ガススプリング YAGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YAGタイプユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)12径(Φmm)4(ロット)
ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSBタイプBESTEC(ハヤシ)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSタイプBESTEC(ハヤシ)
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPSタイプBESTEC(ハヤシ)
20,980税込23,078
1本
9日以内出荷
NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。
配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング