絞り込み
軸径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
材質
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・TAG BUR・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ブッシュ(Busch)・TRUSCO・RYOCO(菱高精機)・永興電機工業・ウォーターミルズ・Axel・岡崎精工・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: ロータリーバー

1,712件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    6,260税込6,886
    1本
    翌々日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:10×20×65mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    5,860税込6,446
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)
  • 超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズ

    エスコ
    32,300税込35,530
    1セット
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
    仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm 4種 12×11×56mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●5本組
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    8,760税込9,636
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
    仕様●刃径×刃長×全長:16×33×78mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型(ボールノーズタイプ)
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    12,800税込14,080
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
    仕様●刃径×刃長×全長:16×36×81mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●砲弾型
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    5,770税込6,347
    1本
    翌日出荷
    。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:8×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    2,840税込3,124
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
  • 超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズ

    エスコ
    22,900税込25,190
    1セット
    翌日出荷
    。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
    仕様●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●5本組
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    6,860税込7,546
    1本
    3日以内出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
    仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃付タイプ)
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
    仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃付タイプ)
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    6,440税込7,084
    1本
    3日以内出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
    仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    4,040税込4,444
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
    仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(ボールノーズタイプ)
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    5,430税込5,973
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●砲弾型
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃付きタイプ)
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    7,640税込8,404
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:16×14×59mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●ボール型
  • マグネットシステム用 MAGNETIC スキャンディア(SCANDIA)

    マグネットシステム用 MAGNETIC

    スキャンディア(SCANDIA)
    11,980税込13,178
    1枚
    7日以内出荷
    研磨盤に貼り付ける磁石盤です。
    仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-2387-81
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    4,690税込5,159
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
    仕様●刃径×刃長×全長:8×20×65mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)
  • DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコ

    DC18V ランダムサンダー本体 充電式

    エスコ
    9,700税込10,670
    1台
    翌日出荷
    コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
  • B-Cube バフ収納ケース ハルツォク・ジャパン

    B-Cube バフ収納ケース

    ハルツォク・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    欠品中
    試料研磨用のバフ収納ケースです。研磨機の横などに置ける省スペースタイプ。金属板に貼り付けたバフが6枚(Φ200~Φ305mm迄)収納可能です。ゴミや異物から研磨布を保護します。水受け用のパレットが付いているため、使用後の濡れた状態のバフがすぐに収納できます。水受けパレットは取り外しが簡単で、丸洗いできます。
    仕様●サイズ:W298×D340×H390mm●重量:約6.5kg●材質:アクリル製アズワン品番65-5534-90
  • AC100V/ 720W ベルトサンダー エスコ

    AC100V/ 720W ベルトサンダー

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
    仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付
  • AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコ

    AC100V/ 200W ランダムサンダー

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
    仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速
  • 82mm 電気かんな エスコ

    82mm 電気かんな

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
    仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付
  • [EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ エスコ

    [EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    【EA809XV-4用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。マジック式
  • OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル1 SVMA1シリーズ 岡崎精工

    OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル1 SVMA1シリーズ

    岡崎精工
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ 岡崎精工

    OKコ-ト超硬ソリッド面取ミル SVMA0シリーズ

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 超硬ソリッド面取ミル 20 SVM2シリーズ 岡崎精工

    超硬ソリッド面取ミル 20 SVM2シリーズ

    岡崎精工
    71,980税込79,178
    1本
    6日以内出荷
    面取ミル ノンコート。穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
  • 超硬ソリッド面取ミル SVM1シリーズ 岡崎精工

    超硬ソリッド面取ミル SVM1シリーズ

    岡崎精工
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    面取ミル ノンコート。穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
  • 超硬ソリッド面取ミル SVM0シリーズ 岡崎精工

    超硬ソリッド面取ミル SVM0シリーズ

    岡崎精工
    8,598税込9,458
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    面取ミル ノンコート。穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
  • AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ

    AC100V/ 240W オービタルサンダー

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
    仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換
  • 取っ手付ファイル マジック式 ケーイング

    取っ手付ファイル マジック式

    ケーイング
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。
  • 取っ手付ファイル のり式 ケーイング

    取っ手付ファイル のり式

    ケーイング
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。
  • ダイヤシート ネオスター

    ダイヤシート

    ネオスター
    8,898税込9,788
    1枚
    6日以内出荷
    今までどんなことをしても落とすことのできなかった、水垢、シリカ(鱗状皮膜)、ガラスの色焼けを水だけで簡単に落とすことのできる画期的なシートです。研磨部は無公害成分のみで作られており、自然環境を汚染しません。フロートガラス、温泉地などの鏡に。強化ガラス、セミ強化ガラス、ソフトタイプで除去することが困難な汚損皮膜に。
    仕様サイズ(mm):120×75×2 施工可能面積(m2):100~120 注意:一般乗用車のボディーには絶対に使用しないでくださいアズワン品番65-3668-16
  • 超硬ロータリーバー JTC

    超硬ロータリーバー

    JTC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質:タングステン 研削や研磨に最適です。
    用途円筒型 。直径:8mm 。全長:19mm 。軸径:6mm
  • 超硬ロータリーバー JTC

    超硬ロータリーバー

    JTC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質:タングステン 研削や研磨に最適です。
    用途テーパー型 。直径:8mm 。全長:16mm 。軸径:6mm
  • 超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット ミニター

    超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット

    ミニター
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    トラスコ品番852-7312軸径(Φmm)3形状円錐先丸幅(mm)16.5全長(mm)47.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)16.5刃径(Φmm)6.4角度(°)22外径(Φmm)6.4カット形状スパイラルカット
  • 先丸円筒形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mm BAHCO(バーコ)

    先丸円筒形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mm

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1850
  • 球形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mm BAHCO(バーコ)

    球形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mm

    BAHCO(バーコ)
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1866
  • 円筒形超硬ロータリーバーダブルカットエンド刃 BAHCO(バーコ)

    円筒形超硬ロータリーバーダブルカットエンド刃

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1835
ロータリーバー