絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(35)
- アルミ(292)
- ガラス(32)
- コンクリート(1)
- ステンレス(346)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(22)
- 木工(54)
- 樹脂(136)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(10)
- 鉄(302)
- 銅・真鍮(203)
全長(mm)
- 10未満(10)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(216)
- 40~50未満(227)
- 50~60未満(270)
- 60~70未満(246)
- 70~80未満(150)
- 80~90未満(34)
- 90~100未満(22)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(11)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(80)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(902)
- 鋼(50)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(11)
- アルミカット(38)
- アロイカット(1)
- クロスカット(20)
- コースカット(12)
- シングルカット(44)
- スパイラルカット(95)
- ダイヤカット(17)
- ダブルカット(61)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(70)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(416)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- ミニター(149)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- TAG BUR(67)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(37)
- ブッシュ(Busch)(34)
- TRUSCO(33)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- 永興電機工業(29)
- ウォーターミルズ(29)
- Axel(28)
- 岡崎精工(25)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・TAG BUR・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ブッシュ(Busch)・TRUSCO・RYOCO(菱高精機)・永興電機工業・ウォーターミルズ・Axel・岡崎精工・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット
ミニモ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7335軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8カット形状スパイラルカット
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット
ミニモ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。仕様クロスカット軸径(Φmm)3形状円錐先丸幅(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(mm)4.8
構成刃超硬カッター
エスコ¥6,340税込¥6,9741本翌日出荷グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター
エスコ¥5,810税込¥6,3911本翌日出荷ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69482859-240924-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥3,550~税込¥3,905~1本翌日出荷から3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。![[Coated]超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69482850-240924-02.jpg)
[Coated]超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Rシリーズ
エスコ¥28,400税込¥31,2401セット翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●5本組
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥3,880~税込¥4,268~1本翌日出荷から3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
マグネットシステム用 MAGNETIC
スキャンディア(SCANDIA)¥17,980税込¥19,7781枚(5枚)7日以内出荷磁石に付く金属板。裏のり付研磨紙を貼り付けてからMAGNETIC PADに付けて使用します。仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-2387-82![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68975745-240919-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥3,800~税込¥4,180~1本翌日出荷から翌々日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥3,070~税込¥3,377~1本翌日出荷から翌々日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651198-240520-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥4,050~税込¥4,455~1本翌日出荷から翌々日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
超硬ロータリーバー(ビアックスカット)
ビアックス¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状Hタイプコーン型全長(mm)43刃長(mm)13被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)3
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥989税込¥1,0881本翌々日出荷Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状砲弾型全長(mm)43刃長(mm)13被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)3カット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバー(ビアックスカット)
ビアックス¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円錐型全長(mm)50刃長(mm)5.2被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6カット名称ビアックスカット
超硬ロータリーバー(ビアックスカット)
ビアックス¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金全長(mm)37刃長(mm)7被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー角度(°)10
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)20被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)8カット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバー(ビアックスカット)
ビアックス¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバー(ステンカット)
ビアックス¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状球型全長(mm)45刃長(mm)5.4被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネルシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6
超硬ロータリーバー(ステンカット)
ビアックス¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネルシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバー(ステンカット)
ビアックス¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷Gタイプ砲弾型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状砲弾型全長(mm)58刃長(mm)18被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネルシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6
超硬ロータリーバー(アルカット)
ビアックス¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状楕円型全長(mm)65刃長(mm)25被削材アルミ/軽合金/プラスチックシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)16
超硬ロータリーバー(アルカット)
ビアックス¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷Kタイプテーパー型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状テーパー型被削材アルミ/軽合金/プラスチックシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
T-110×20 H タイルカッター110 H
ツボ万¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷精密切断用。各種タイルに。仕様●サイズ:外径110×チップ厚1.5×チップ幅4×取付穴20mm●仕様:湿式アズワン品番65-8907-24![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68135018-240813-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥4,330~税込¥4,763~1本翌日出荷から3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。![[Coated]超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68135009-240813-02.jpg)
[Coated]超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Rシリーズ
エスコ¥40,100税込¥44,1101セット翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm 4種 12×11×56mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●5本組
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥3,240~税込¥3,564~1本翌日出荷から3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥4,690税込¥5,1591本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。仕様●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(先端尖りタイプ)
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥4,920税込¥5,4121本3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。仕様●刃径×刃長×全長:12×11×56mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ボール型
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥3,670税込¥4,0371本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66743680-240626-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥4,940税込¥5,4341本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:6×14×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●砲弾型![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66743479-240626-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥11,300税込¥12,4301本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●楕円型![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66690830-240626-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥8,120税込¥8,9321本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:12×21×66mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●楕円型
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥6,320税込¥6,9521本3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(先端尖りタイプ)![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66539840-240624-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥5,050税込¥5,5551本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(ボールノーズタイプ)![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66507965-240624-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥4,120税込¥4,5321本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(ボールノーズタイプ)
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥3,040税込¥3,3441本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。仕様●刃径×刃長×全長:6×4.7×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ボール型![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66461756-240624-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥7,750税込¥8,5251本3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃なしタイプ)![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66438550-240624-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥6,930税込¥7,6231本翌々日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:10×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型























![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69482859-240924-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69482850-240924-02.jpg)


![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68975745-240919-02.jpg)

![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68651198-240520-02.jpg)













![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68135018-240813-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68135009-240813-02.jpg)




![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66743680-240626-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66743479-240626-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66690830-240626-02.jpg)

![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66539840-240624-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66507965-240624-02.jpg)

![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66461756-240624-02.jpg)
![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66438550-240624-02.jpg)