絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(308)
  • RS PRO(33)
  • 三商(27)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • 安立計器(18)
  • 東亜電器(17)
  • ロバートショウ(15)
  • ケニス(10)
  • オージージー(8)
  • 中日本ヒーター(7)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • JUST(5)
  • アンベエスエムティ(5)
  • testo(テストー)(4)
  • 日伸理化(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • GFORCE(4)
  • サンプラテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 過熱防止装置用オプション ヤマト科学

    過熱防止装置用オプション

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1式
    5日以内出荷
    過熱防止装置TSシリーズのオプション。 温度センサケーブル2mのシーズセンサ。
  • 過熱防止装置 ヤマト科学

    過熱防止装置

    ヤマト科学
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
    用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台精度(℃)温度検知精度:±1.0温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)表示範囲(℃)-200~1300外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)警報出力a接点 250V 3A環境温度範囲(℃)5~35温度設定範囲(℃)0~500.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定安全機能ヒューズ、自己診断機能動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
  • 過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付 ヤマト科学

    過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
    質量(kg)3.5電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2測定温度範囲(℃)0~500温度設定範囲(℃)0~500シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正(英語)
  • 過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 ヤマト科学

    過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。 お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。 万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。 設定温度をキーロックできます。
    付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具質量(kg)約3.5接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台センサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2精度(℃)(温度検知)±1センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm設定範囲0~500℃外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)校正証明書一般校正
  • 過熱防止装置 ヤマト科学

    過熱防止装置

    ヤマト科学
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度設定範囲(℃)0~500温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)200
温度/湿度管理機器