絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- アズワン(309)
- RS PRO(36)
- 三商(27)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 東亜電器(17)
- 安立計器(15)
- ロバートショウ(15)
- ケニス(10)
- オージージー(8)
- 中日本ヒーター(7)
- ヤマト科学(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- JUST(5)
- アンベエスエムティ(5)
- testo(テストー)(4)
- 日伸理化(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- GFORCE(4)
- サンプラテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

気温測定用温度センサー
アズワン¥9,900税込¥10,8901個翌々日出荷風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。種別K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mmアズワン品番3-6284-01
シースT熱電対
サーモポート¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。測定範囲(℃)-40~+250型番TTS-23100Tアズワン品番2-448-14
FineコントローラーSSR
TGK(東京硝子器械)¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷から23日以内出荷デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。外形寸法(mm)160×350×280制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)定格電流(A)30発熱体カンタル線・ニクロム線インパルス電圧(V)DC4~12
温度調節器
ケニス¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。寸法(mm)(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300容量(最大制御)AC100V・15A電源AC100V・50/60Hz制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%測定方式サーミスタ式(バーンアウト回路付)センサーPTFE被覆温度調整範囲(℃)0~100
ケニスタット(電子温度調節器)
ケニス¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。用途実験室や一般工業用として広く使用可能です寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
温度調節器
ケニス¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。付属品電源コード2m(3P)寸法(mm)200×155×138制御方式PID(SSR ON/OFF制御)安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)温度設定範囲(℃)0~1370
湿度コントロールユニット
アズワン¥539,800税込¥593,7801個63日以内出荷低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。仕様対象空間容積:25~150L質量(g)3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-01湿度設定範囲(%RH)5~50%供給圧力(MPa)0.5
温度過昇防止・警報発生装置ねじ込みセンサ
アズワン¥9,070税込¥9,9771個当日出荷仕様シース部サイズ(mm):Φ4×30耐熱温度(℃)180アズワン品番1-2995-11シース外径(Φmm)4シース長(mm)30
過熱防止装置
ヤマト科学¥92,980~税込¥102,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度設定範囲(℃)0~500温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)200
温度センサ
アズワン¥139,800~税込¥153,780~1個22日以内出荷から23日以内出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタ耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15
温度センサー
アズワン¥33,700~税込¥37,070~1個当日出荷から23日以内出荷材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.25
温度センサー
アズワン¥139,800~税込¥153,780~1個23日以内出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15
K熱電対
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1個当日出荷から12日以内出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000端末仕様M4Y端子リード線(m)2
携帯用温度計検査槽
トーマス科学¥499,800税込¥549,7801台欠品中液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。トラスコ品番462-7776質量(kg)8電源(V)単相100温度範囲(℃)10~190内容量(L)2安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報ヒーターシースワイヤ式 700W(ステンレス製)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×370本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ370槽内寸法(Φ×Hmm)120×200温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式本体寸法(mm)幅270温度安定度±0.05℃以内撹拌機縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
デジタルパールサーモ
アズワン¥2,290税込¥2,5191本当日出荷サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
Fine 温度調節器 FHP-101
TGK(東京硝子器械)¥91,980税込¥101,1781個欠品中省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kgTGK品番692-60-93-01型式FHP-101質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)0~200制御方式PID制御本体寸法(mm)高さ110シース外径(Φmm)5接続容量(A)15材質(被膜)リード線:ガラスシース長(mm)200温度調節精度(℃)±0.02~0.5リード線長さ(m)1
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:F ANP-Eシリーズ
安立計器¥1,498税込¥1,6481個12日以内出荷ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います仕様●熱電対の種類:Eタイプ●形状:F●材質:ナイロン●耐熱温度(℃):150センサータイプE熱電対アズワン品番65-3532-28
シース熱電対 コネクタ付
TGK(東京硝子器械)¥16,980~税込¥18,678~1本25日以内出荷から35日以内出荷フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
シース部被覆T熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥14,018~税込¥15,420~1本26日以内出荷シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥14,216~税込¥15,638~1本26日以内出荷シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆T熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥13,999~税込¥15,399~1本26日以内出荷シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥13,999~税込¥15,399~1本26日以内出荷シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
白金測温抵抗体 Y端子付
TGK(東京硝子器械)¥21,582~税込¥23,740~1本26日以内出荷シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,702税込¥10,6721本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260センサータイプT熱電対
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,702税込¥10,6721本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260センサータイプK熱電対
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥7,366税込¥8,1031本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260センサータイプT熱電対