絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- アズワン(326)
- RS PRO(36)
- 三商(27)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 安立計器(15)
- ロバートショウ(15)
- ケニス(10)
- オージージー(8)
- 中日本ヒーター(7)
- ヤマト科学(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- JUST(5)
- アンベエスエムティ(5)
- testo(テストー)(4)
- 日伸理化(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- GFORCE(4)
- サンプラテック(3)
- 日本電測(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

温度過昇防止器 校正証明書付
アズワン¥70,200税込¥77,2201台9日以内出荷設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2温度調節精度±0.5%温度設定範囲(℃)0~400アズワン品番1-4112-01-20接続容量(A)MAX15最小表示(℃)1校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 中国語版校正証明書付
アズワン¥51,100税込¥56,2101台9日以内出荷壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。アズワン品番1-2995-21-57校正証明書一般校正(中国語)
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 英語版校正証明書付
アズワン¥51,100税込¥56,2101台9日以内出荷壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。センサータイプK熱電対端末仕様丸端子型温度設定範囲(℃)0~999アズワン品番1-2995-21-56最小表示(℃)1校正証明書一般校正(英語)
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 校正証明書付
アズワン¥48,600税込¥53,4601台9日以内出荷壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)0~999アズワン品番1-2995-21-20最小表示(℃)1校正証明書一般校正
K熱電対
アズワン¥23,900税込¥26,2901個12日以内出荷高温測定用のセンサーです。用途高温測定用仕様リード線端末部:オメガ・オスタイプ種別高温測定用材質シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)リード線被覆:ガラス寸法(mm)シース部Φ8×500温度範囲(℃)0~1050リード線(m)1アズワン品番1-6178-01
フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付
アズワン¥25,100~税込¥27,610~1本ほか9日以内出荷から99日以内出荷耐薬品性・耐熱性に優れています。仕様シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング耐熱温度(℃)約280ケーブルPFAコーティング校正証明書一般校正
過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付
ヤマト科学¥109,800~税込¥120,780~1台9日以内出荷から14日以内出荷運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。 お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。 万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。 設定温度をキーロックできます。付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具質量(kg)約3.5接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台センサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2精度(℃)(温度検知)±1センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm設定範囲0~500℃外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)校正証明書一般校正
デジタルマルチ温調器用センサー用コネクタ
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。 Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。 適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子材質(リード線被膜)ビニール被覆端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73センサー測温抵抗体変換ケーブルアズワン品番1-5482-16リード線長さ(m)(センサー)2
Kシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ
オージージー¥17,980~税込¥19,778~1台8日以内出荷から14日以内出荷材質(シース)ステンレス(SUS316)、(リード線被覆)ガラスリード線長さ(m)2
極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対
アズワン¥6,190~税込¥6,809~1個当日出荷から15日以内出荷仕様(末端処理)むき出し線材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆使用温度範囲(℃)-196~+40先端サイズΦ2.0×12mm許容差Class3
デジタルパールサーモ
アズワン¥35,500税込¥39,0501個当日出荷正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。最小表示単位1℃データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路制御方式ON/OFF制御寸法(mm)95×150×47(突起除く)出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41
Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ
TGK(東京硝子器械)¥62,980~税込¥69,278~1組65日以内出荷使用温度範囲(℃)~+300制御方式K型熱電対安全装置サーキットプロテクター本体寸法(mm)W86×D150×H112本体質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A仕様●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15
温度調節器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980~税込¥76,978~1個46日以内出荷から91日以内出荷投げ込みヒータ及び投げ込みクーラーの温度調節ができます。幅(mm)215質量(kg)2.8高さ(mm)123奥行(mm)179
ダイヤル式温度コントローラー
TRUSCO¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。 PID機能内蔵なので正確に温度制御を行います。 オートチューニング機能によりPID定数を自動的に測定演算し、高精度の温度調節を行います。 出力電圧もダイヤル調節できるので、設定温度と測定温度の誤差を最小限にします。幅(mm)210質量(kg)2.5高さ(mm)144奥行(mm)250電源(V)100
温度過昇防止器 アラート用出力付 校正証明書付
アズワン¥66,200税込¥72,8201個9日以内出荷周囲に温度異常をお知らせします。 温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。付属品K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m寸法(mm)130×160×84質量(kg)約1.5出力100V MAX 1A電源AC100V 50/60Hz制御方式リレー接点出力センサータイプK熱電対設定方式UP/DOWNキー電源コード(m)約1.8設定温度(℃)-100~1000温度制御方式主制御ON/OFF接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台温度表示精度±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方アズワン品番3-6824-01-20安全機能15Aヒューズ接続容量(A)MAX15(AC100V /アラート用出力込み)校正証明書一般校正
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 校正証明書付
アズワン¥82,900税込¥91,1901個9日以内出荷温度勾配を制御するフラッグシップモデル。 最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。 プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。 異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60Hz制御方式SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対安全装置電流ブレーカー内蔵式電源スイッチ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8機能プログラム制御機能付温度制御方式PID制御指示精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定1~99時間59分温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番1-5481-31-20タイマープログラムにて対応可接続容量(A)MAX12(AC100V/抵抗負荷)プログラム仕様最大16ステップ(4種類をメモリー可)校正証明書一般校正
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズ
アズワン¥36,600税込¥40,2601台当日出荷設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。仕様最小表示単位(℃):1 設定範囲(℃):0~999℃※1 動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)出力方式リレー接点による電圧出力温度センサーK型熱電対表示精度±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)アズワン品番1-2995-21
サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ
アズワン¥3,740税込¥4,1141箱(20枚)当日出荷から15日以内出荷設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。タイプ化学変化精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ
アズワン¥2,990税込¥3,2891箱(20枚)当日出荷から14日以内出荷設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。色ベース部:白色タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ
アズワン¥2,440税込¥2,6841箱(20枚)6日以内出荷タイプ化学変化精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691箱(20枚)7日以内出荷ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。保管環境冷蔵タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)色ベース部:白色
調理用デジタル温度テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から5日以内出荷調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。 工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
蓄熱材調温器iP-TEC (R) 潜熱蓄熱材-36専用簡易調温セット
サンプラテック¥259,800税込¥285,7801セット8日以内出荷iP-TEC(R)潜熱蓄熱材-36専用の簡易調温セットです。温度調節ダイヤルをミドルに合わせると、47℃の庫内温度環境になり、潜熱蓄熱材-36は約7~8時間で完全融解します。蓄熱材は一度に6枚調温可能です。セット内容ヒーターユニット×1台、iP-TEC(R)プレミアBOX-V19×1台、潜熱蓄熱材-36×6枚、蓄熱材6枚用ラック×1台材質(ユニット) ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×335×420質量(kg)約4.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約140W加熱ヒーターマイカヒーター 100V・130W外寸法(mm)(ヒーターユニット) 420×335×68アズワン品番3-7449-01
K熱電対 シース型 TKシリーズ 校正証明書付
アズワン¥15,960~税込¥17,556~1個9日以内出荷材質(リード線被覆)ガラス材質(シース)ステンレス(SUS316)端末(リード線)圧着Y端子リード線(m)2校正証明書一般校正
K熱電対 校正証明書付
アズワン¥35,900税込¥39,4901個9日以内出荷高温測定用のセンサーです。材質(リード線被覆)ガラス温度範囲(℃)0~1050センサータイプK熱電対材質(シース)インコネル(NCF600・ニッケル超合金)端末(リード線)オメガ・オスタイプリード線(m)1アズワン品番1-6178-01-20シース外径(Φmm)8シース部寸法(Φmm×mm)8×500シース長(mm)500校正証明書一般校正
K熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付
アズワン¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷から23日以内出荷スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1限界温度(℃)250リード線径(Φmm)0.7校正証明書一般校正
測温抵抗体 B級
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1個15日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)材質(シース)SUS316抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式耐熱温度(℃)(スリーブ部)80リード線(m)2リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
測温抵抗体 A級
アズワン¥14,850~税込¥16,335~1個23日以内出荷から41日以内出荷使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)材質(シース)SUS316抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式耐熱温度(℃)(スリーブ部)80リード線(m)2リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
測温抵抗体 長尺タイプ Bシリーズ
アズワン¥21,500~税込¥23,650~1個14日以内出荷から41日以内出荷抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式材質(シース)SUS316リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理リード線(m)2使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
専用センサー
アズワン¥18,400税込¥20,2401個46日以内出荷使用温度範囲(℃)0~200センサーK熱電対寸法(Φ×mm)12×47本体寸法(mm)幅12センサーコード長(m)2アズワン品番1-5482-06シース外径(Φmm)12
過昇防止器
日伸理化¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷寸法(mm)85×140×112センサー寸法(mm)3.2Φ×180(K熱電対)電源(AC V)100 50/60Hz 15A制御温度(℃)-20~+300
電気定温器(培養器) SCI-13
ナリカ¥124,000税込¥136,4001個5日以内出荷微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能付属品棚板2枚材質内装:ステンレス(SUS304)質量(kg)約9.5消費電力(W)130電源AC100V、50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃制御方式ゼロクロス時分割比例制御方式エアージャケット自然対流式外寸(mm)490×290×280内寸(mm)310×230×200センサー白金測温抵抗体温度表示デジタル表示ヒーターニクロム線時間温度到達時間:37℃安定まで約15分棚2段、棚上段間隔68mm温度調整方法アナログ設定
多目的コントローラー(SSR出力型)
山田電機¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
多目的コントローラー(SSR出力型)
山田電機¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SCR式電力調整器 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
熱電対 テフロン (R) モールド型 校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ
アズワン¥21,100~税込¥23,210~1個9日以内出荷ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。材質【被覆】フッ素樹脂感温部(mm)Φ4.5×50校正証明書一般校正
極細モールドセンサー 校正証明書付 L-TN-SPシリーズ
アズワン¥19,300税込¥21,2301本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。材質【被覆】テフロン(R)長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)Φ1素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32校正証明書一般校正
極細被覆熱電対 校正証明書付 TI-SPシリーズ
アズワン¥18,400税込¥20,2401本9日以内出荷極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。材質【被覆】テフロン(R)長さ(m)1温度範囲(℃)0~200素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32校正証明書一般校正
温度調節ユニット
コクゴ¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷仕様安全対策:メーター電流計 過熱防止は負荷側遮断 電源復帰は電源スイッチを入れ直し外形寸法(mm)220×200×80H電源AC100V・±10%、50・60Hz/15A使用条件室温0~40℃、温度B5%以下で結露しない場所調節方式オートチューニング機前付付PID電流出力型(DC4~20mA)