絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
566件中 561566
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    8,118税込8,930
    1本
    26日以内出荷
    一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
    温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260センサータイプT熱電対端末仕様Y端子
  • 極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    5,782税込6,360
    1本
    26日以内出荷
    一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
    温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260センサータイプT熱電対端末仕様Y端子
  • フレックス型リード線 1.25m L=400 TGK(東京硝子器械)

    フレックス型リード線 1.25m L=400

    TGK(東京硝子器械)
    64,980税込71,478
    1本
    35日以内出荷
    適合Φ1 L=400 フレックス型 リード線1.25m
  • Fine独立過昇防止温度調節器 STR-200TN本体 TGK(東京硝子器械)

    Fine独立過昇防止温度調節器 STR-200TN本体

    TGK(東京硝子器械)
    119,500税込131,450
    1台
    4日以内出荷
    単相200V 5kWの大容量負荷に対応。 独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。 P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当
    温度範囲(℃)0~750電源電圧単相AV200±10%制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷)センサーK熱電対入力に対応使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事)消費電力100VA以下(ヒータ出力除く)外形寸法(mm)W160×D240×H157付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください)仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)
  • 温度調節器用K熱電対 TGK(東京硝子器械)

    温度調節器用K熱電対

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
  • 被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし 三商

    被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし

    三商
    649税込714
    1本(1m)
    14日以内出荷
    熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、PTFE®;などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
    線径(Φmm)0.65素線の種類K
温度/湿度管理機器