絞り込み
ブランド
- アズワン(50)
- 三商(27)
- ロバートショウ(15)
- ケニス(10)
- ヤマト科学(3)
- 日本電測(3)
- 東日京三電線(3)
- ナリカ(3)
- ifm electronic(3)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 八光電機(2)
- サンプラテック(2)
- 山田電機(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CHINO(チノー)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- testo(テストー)(1)
- 鷺宮製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

湿度コントロールユニット
アズワン¥539,800税込¥593,7801個63日以内出荷低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。仕様対象空間容積:25~150L質量(g)3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-01湿度設定範囲(%RH)5~50%供給圧力(MPa)0.5
温度過昇防止・警報発生装置ねじ込みセンサ
アズワン¥9,070税込¥9,9771個当日出荷仕様シース部サイズ(mm):Φ4×30耐熱温度(℃)180アズワン品番1-2995-11シース外径(Φmm)4シース長(mm)30
過熱防止装置
ヤマト科学¥92,980~税込¥102,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度設定範囲(℃)0~500温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)200
温度センサ
アズワン¥139,800~税込¥153,780~1個22日以内出荷から23日以内出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタ耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15
温度センサー
アズワン¥33,700~税込¥37,070~1個当日出荷から23日以内出荷材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.25
温度センサー
アズワン¥139,800~税込¥153,780~1個23日以内出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15
K熱電対
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1個当日出荷から12日以内出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000端末仕様M4Y端子リード線(m)2
デジタルパールサーモ
アズワン¥2,290税込¥2,5191本当日出荷サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし
三商¥649税込¥7141本(1m)14日以内出荷熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、PTFE®;などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。線径(Φmm)0.65素線の種類K