絞り込み
ブランド
- アズワン(50)
- 三商(27)
- ロバートショウ(15)
- ケニス(10)
- ヤマト科学(3)
- 日本電測(3)
- 東日京三電線(3)
- ナリカ(3)
- ifm electronic(3)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 八光電機(2)
- サンプラテック(2)
- 山田電機(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CHINO(チノー)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- testo(テストー)(1)
- 鷺宮製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ADC-20/ADC-24用ターミナルボード
Pico Technology¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ADC-20/ADC-24データロガー用ターミナルボード Pico Technology社の高精度データロガーADC-20やADC-24に付属しているターミナルボード(端子台付き基板)です。ADC-20やADC-24に本ボードを接続することで、温度センサーなどを簡単に取り付けや取り外しができます。また、ユニバーサル領域に抵抗などの部品を取り付けて入力電圧を分圧したり、温度測定用回路などを構成することができます。
Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置 。フィルター交換のリマインダー用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
Proシリーズ プログラム機能付き壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS9220プログラマブル7日間ウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い多段式暖房および冷房制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンにより、非常に簡単なプログラミングが可能です。工場で事前設定されたエネルギー効率プログラム。炉のフィルターを交換することを忘れないようにするためのフィルター交換リマインダー。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。マルチステージに使用されます。最大2つのヒート/2つのクールHVACシステム。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:マルチステージ2ヒート/ 2クールプログラマブル、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可制御温度(℃)7 ~ 32(44°F ~ 90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 Y2、 W、 W2、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS8110ノンプログラマブルウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い単段式暖房および冷却制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンを使用すると、非常に簡単に調整できます。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。24VAC電源またはバッテリー動作(付属) 。6年間の限定保証 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率とシステム寿命を最大化するための調整可能な温度差(スイング)機能 。室温の調整可能なキャリブレーション 。設定値の上限と下限を調整可能 。短周期運転を防止するための5分間の選択可能なコンプレッサーオン/オフ遅延保護 。O端子とB端子を個別に配置用途機器、システムの温度管理仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)取付壁またはジャンクションボックス電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作温度範囲(℃)5~35表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:変換可能制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B温度範囲(°F)41~95
デシケーター”i-BOX(オートタイプ)”
サンプラテック¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷から9日以内出荷全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS)高さ(mm)430奥行(mm)360間口(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)15棚板数(枚)2電源コード(m)1.7外寸法・高さ(mm)430均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)360庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)310
卓上温度調節器
ケニス¥56,980税込¥62,6781個(1個)6日以内出荷小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能)寸法(mm)98×162×124質量(g)1200電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz制御方式PID制御センサータイプK熱電対精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体)温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
端子箱形熱電対
日本電測¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷から26日以内出荷TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。材質保護管:SUS316測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)Ⅱ端子箱大型密閉端子箱
K熱電対
アズワン¥23,900税込¥26,2901個12日以内出荷高温測定用のセンサーです。用途高温測定用仕様リード線端末部:オメガ・オスタイプ種別高温測定用材質シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)リード線被覆:ガラス寸法(mm)シース部Φ8×500温度範囲(℃)0~1050リード線(m)1アズワン品番1-6178-01
調理用デジタル温度テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から5日以内出荷調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。 工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
電気定温器(培養器) SCI-13
ナリカ¥124,000税込¥136,4001個5日以内出荷微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能付属品棚板2枚材質内装:ステンレス(SUS304)質量(kg)約9.5消費電力(W)130電源AC100V、50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃制御方式ゼロクロス時分割比例制御方式エアージャケット自然対流式外寸(mm)490×290×280内寸(mm)310×230×200センサー白金測温抵抗体温度表示デジタル表示ヒーターニクロム線時間温度到達時間:37℃安定まで約15分棚2段、棚上段間隔68mm温度調整方法アナログ設定
多目的コントローラー(SSR出力型)
山田電機¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
多目的コントローラー(SSR出力型)
山田電機¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SCR式電力調整器 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
温度調節ユニット
コクゴ¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷仕様安全対策:メーター電流計 過熱防止は負荷側遮断 電源復帰は電源スイッチを入れ直し外形寸法(mm)220×200×80H電源AC100V・±10%、50・60Hz/15A使用条件室温0~40℃、温度B5%以下で結露しない場所調節方式オートチューニング機前付付PID電流出力型(DC4~20mA)
モールド型被覆熱電対
三商¥6,998税込¥7,6981個14日以内出荷測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。Φ0.32mmのK熱電対。使用温度範囲(℃)-200~200
被覆熱電対 ビニール
三商¥1,998税込¥2,1981個14日以内出荷Φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。使用温度範囲(℃)-20~90センサータイプK熱電対被覆ビニール端子M-4
パネルマウント用金具
三商¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷コネクターをパネルなしで装置等に固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。最大取付パネル厚(mm)3
パネルマウント
三商¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷装置等にネジで固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。適合標準形取付穴径(Φmm)27(推奨)素線径(mm)1.6まで対応最大取付パネル厚(mm)5
Pt101Ω 測温抵抗体
三商¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。使用温度範囲(℃)-20~200センサータイプPT100感温部(mm)Φ4.8×L200リード線(m)3圧着端子M-3
マグネット式センサ 中温型
三商¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆種別中温型全長(mm)2000±40使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ24×H20材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
モールド形測温抵抗体
三商¥9,198税込¥10,1181個12日以内出荷測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。使用温度範囲(℃)-40~180全長(m)2感温部(mm)70×120圧着端子M-3
デジタル温度調節器
三商¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750電源AC95~240V 50/60Hz制御方式PID制御センサータイプK熱電対センサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ145出力容量MAX10A×3リード線(m)2本体寸法(mm)幅250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)0~1200
デジタル温度調節器
三商¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約1.5電源AC95~240V 50/60Hzセンサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit出力容量MAX15Aリード線(m)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100端子台M-4ネジ止め
SA-010D デジタル恒温用温度調節器
三商¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A温度範囲(℃)0~200温度精度±0.05~0.5℃温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m本体寸法(mm)奥行115本体寸法(mm)高さ110出力容量MAX15A本体寸法(mm)幅80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110端子台外部入力:Y型 F0.3-3
デジタル温度調節器
三商¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。付属品電源ケーブル質量(kg)約2.5(ケーブル除く)電源(V)AC200(50/60Hz)コード長さ(m)2センサータイプK熱電対温度制御オートチューニング付PID制御本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ147(突起部除く)出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷)指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方本体寸法(mm)幅160外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く)端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
熱電対コネクター
レオナ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷熱電対センサーの補償導線延長及び接続にご使用出来ます。 取外しが容易で、側温箇所の切替などが容易に行えます。センサータイプ熱電対材質(ケース)PP
温度ロガー
ケニス¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷から8日以内出荷54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。寸法(mm)34×54×10 約18g電源リチウムコイン電池(CR2025)測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch)測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃)分解能(℃)0.1データ数16000件電池寿命約1年液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと)測定周期1~60秒、1~255分
ケニスタット(電子温度調節器)
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
温度調節器
ケニス¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。寸法(mm)(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300容量(最大制御)AC100V・15A電源AC100V・50/60Hz制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%測定方式サーミスタ式(バーンアウト回路付)センサーPTFE被覆温度調整範囲(℃)0~100
ケニスタット(電子温度調節器)
ケニス¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。用途実験室や一般工業用として広く使用可能です寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
温度調節器
ケニス¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。付属品電源コード2m(3P)寸法(mm)200×155×138制御方式PID(SSR ON/OFF制御)安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)温度設定範囲(℃)0~1370