絞り込み
寸法(mm)
耐荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: L型棚受け

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

303件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
  • ステンレス折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンレス折りたたみブラケット

    SUGICO(スギコ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)

    折りたたみブラケット

    SUGICO(スギコ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
  • 棚受ブラケット SUGICO(スギコ)

    棚受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
  • ユニクロ ワイド棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ ワイド棚受

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    499税込549
    1枚
    3日以内出荷
    木材などに補強や連結に使用する金物です。
    材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5
  • アルミ棚受 HOJO

    アルミ棚受

    HOJO(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    翌日出荷
    アルミダイキャストに粉体塗装仕上げの棚受けです。場所に応じた長さの異なる木捻子付。
    材質アルミダイキャスト仕上白色粉体塗装
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-306型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-308-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー LAMP(スガツネ工業)

    折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷
    EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-90型の後継品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564アズワン品番67-5537-65
  • 120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
  • 120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824アズワン品番67-5537-64
  • 120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61
  • 120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH153型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-7634アズワン品番67-5537-63
  • 120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60
  • 120019642 SPE-FC20/棚受カバー LAMP(スガツネ工業)

    120019642 SPE-FC20/棚受カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
    SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。 ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
    仕様●色:ライトグレー●幅(mm):22●奥行(mm):5.6●高さ(mm):12●キャップ色:ライトグレー●エラストマー(TPE)●材質/仕上:エラストマー(TPE)●ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。●原産国:日本●コード番号:225-6412アズワン品番67-5651-14
  • カバー付棚受 川喜金物(SOWA)

    カバー付棚受

    川喜金物(SOWA)
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:40kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4x10mm、(壁側)4x30mm。
    材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)長さ(mm)120高さ(mm)70入数2個1セット
  • カバー付棚受 川喜金物(SOWA)

    カバー付棚受

    川喜金物(SOWA)
    2,398税込2,638
    1組
    翌日出荷
    棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:75kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4.5x15mm、(壁側)4.5x30mm。
    材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)長さ(mm)180高さ(mm)100入数2個1セット
  • カウンター専用アングルブラケット HOJO

    カウンター専用アングルブラケット

    HOJO
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。
    材質ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)340
  • 重量用棚受金具 HOJO

    重量用棚受金具

    HOJO
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    補強材が付いているため重量物を棚に載せる事ができます。耐荷重:1本/70kg。付属品:ステンAトラスタッピングネジ5x20mm(棚板用)・5x35mm(壁固定用)。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)30仕上ヘアーライン仕上
  • オスカー棚受 HOJO

    オスカー棚受

    HOJO
    419税込461
    1本
    翌日出荷
    ダイキャスト焼付塗装・アンティーク調装飾棚受。付属品:木ネジ(黒つや消し)。
    材質幅(mm)30黒ツヤ消し
  • 細身棚受け HOJO

    細身棚受け

    HOJO
    169税込186
    1本
    翌日出荷
    材質寸法C(mm)11
  • シェリー棚受 HOJO

    シェリー棚受

    HOJO
    419税込461
    1本
    翌日出荷
    ダイキャスト焼付塗装・アンティーク調装飾棚受。付属品:木ネジ(黒つや消し)。
    材質ブラック
  • シェルフブラケット トップ

    シェルフブラケット

    トップ
    5,398税込5,938
    1セット
    翌日出荷
    2本1セット。
    用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質スチール幅(mm)23ホワイト耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
  • 白棚受フック付 川喜金物(SOWA)

    白棚受フック付

    川喜金物(SOWA)
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
    用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)38ホワイト耐荷重(kg)50棚受け金具L型棚受け
  • 白棚受補強付 川喜金物(SOWA)

    白棚受補強付

    川喜金物(SOWA)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)各3本付。
    用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30ホワイト耐荷重(kg)70寸法(高さH×幅W)(mm)320×500棚受け金具L型棚受け
  • 白棚受補強付 川喜金物(SOWA)

    白棚受補強付

    川喜金物(SOWA)
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)3本付。
    用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30ホワイト耐荷重(kg)70寸法(高さH×幅W)(mm)350×550棚受け金具L型棚受け
  • サポート棚受 トップ

    サポート棚受

    トップ
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    鉄丸緑頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
    用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
  • サポート棚受 トップ

    サポート棚受

    トップ
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    鉄丸黄頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
    用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
  • L型棚受 75×100 黒 ケイ・ジー・ワイ工業

    L型棚受 75×100 黒

    ケイ・ジー・ワイ工業
    169税込186
    1本
    当日出荷
    スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。壁に新しい棚をつける用、補強用に。
    仕様●色:黒●幅(mm):HD125●奥行(mm):HP125●高さ(mm):GZ125●品名:C125●H(mm):100●A(mm):24●W(mm):75●耐荷重(N/kgf):7●ねじサイズ(長)(mm):2.7×16 6本●表面仕上:粉体塗装●適用ボード品番:-●幅W(mm):-●材質/仕上:本体/スチール●セット内容/付属品:取付用ビス●注意:耐荷重は取付下地が十分に堅いことを前提とした値です。●注意:耐荷重以上の荷重をかけないでください。●原産国:中国●コード番号:383-1824アズワン品番67-2304-22
  • パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズ MK(丸喜金属本社)

    パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズ

    MK(丸喜金属本社)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
    仕様●色:マットブラック●板厚(mm):4.5●H(mm):150●D(mm):300●W(mm):38●取付穴数:6●取付穴数(個):6●耐荷重(kg):80●耐荷重(kg)2本:160●ねじサイズ(長)(mm):45●ねじサイズ(短)(mm):16●耐荷重(kg)1個:80●表面仕上:マットブラック●材質/仕上:スチール●セット内容/付属品:皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45●原産国:日本●コード番号:384-7589アズワン品番67-2197-36
  • パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズ MK(丸喜金属本社)

    パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズ

    MK(丸喜金属本社)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    。ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
  • HP 4面体DP BOX無塗装 1個 用美(ヤマコー)

    HP 4面体DP BOX無塗装 1個

    用美(ヤマコー)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    飾りながら収納できるインテリア&ディスプレイBOX。無塗装。包装なし。
    仕様●サイズ(約):30×30×H30cmアズワン品番65-4330-85
  • グッドラック 2個入 52シリーズ OHSATO(大里)

    グッドラック 2個入 52シリーズ

    OHSATO(大里)
    669税込736
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    付属のピンで手軽に取り付けができます。コインなどの硬いものでピンを押し込むだけなので、女性でも簡単に取り付けができます。取り外しも簡単!。1×4材はセット内容に含まれません。物を載せる際は棚に衝撃が加わらないよう静かに載せてください。また、棚板からはみ出して物を載せないでください。耐荷重表記以上の物を載せないでください。耐荷重は長さ30cmの1x4材を使用した場合の参考数値です。貴重品や危険物は載せないでください。棚受け以外の用途に使用しないでください。使用中に壁面に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください
  • インテリアカウンター施工部材 スチールアングル アーチタイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンター施工部材 スチールアングル アーチタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    用途飾り棚用対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
  • インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンター施工部材 木製アングル

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
    付属品固定金具×1、ねじキャップ×2材質ゴム集成材/塗装仕上対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
  • カットスクリュー・3 八幡ねじ

    カットスクリュー・3

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質表面処理クロメートめっき棚受け金具L型
  • 棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ

    棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • アーム棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ

    アーム棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304幅(mm)25厚さ(mm)3穴径(Φmm)5
  • 棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズ エスコ

    棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズ

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    材質鋼板穴数4
  • 棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ エスコ

    棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    材質鋼板穴数4

棚受』には他にこんなカテゴリがあります

L型棚受け
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
6ページ目: L型棚受け 【通販モノタロウ】