絞り込み
タイプ
タイプ
Y型(1)
タイプ
山V型(4)
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(1)
  • ヨコヅナ(200)
  • ハイロジック(75)
  • エスコ(61)
  • 家研販売(39)
  • MK(丸喜金属本社)(38)
  • エスエス興商(31)
  • TOSTEM(LIXIL)(23)
  • ヤボシ(20)
  • ケージーパルテック(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • BEST(ベスト)[金物](16)
  • ジョー・プリンス竹下(16)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
  • 新日軽(LIXIL)(13)
  • ACE(エース)(12)
  • 伊藤鋳工(11)
  • SUGICO(スギコ)(11)
  • WAKI(和気産業)(11)
車輪径(Φmm)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • DS調整戸車 アトムリビンテック

    DS調整戸車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼車輪径(Φmm)30タイプV型仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 調整戸車 FA-700 アトムリビンテック

    調整戸車 FA-700

    アトムリビンテック(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸車輪径(Φmm)30材質(車輪)POMタイプV型耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
  • ランサー調整戸車III型 アトムリビンテック

    ランサー調整戸車III型

    アトムリビンテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
    用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質車輪:POM、ケース:鋼車輪径(Φmm)33タイプV型車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック
    659税込725
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • ガイド車(UD SYSTEM) アトムリビンテック

    ガイド車(UD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテック

    FA調整戸車シリーズ用キャップ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
    用途FA-1000、FA-930、FA-160用
  • スペーサー アトムリビンテック

    スペーサー

    アトムリビンテック
    99税込109
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途FA-1000調整戸車の掘込み加工 (堀込み深さ45mm) にFA-1100調整戸車を取 付けられる、スペーサーです。材質ABS
  • 重量用車(UD SYSTEM) アトムリビンテック

    重量用車(UD SYSTEM)

    アトムリビンテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
    ベアリング金属ベアリング
戸車・車のみ