絞り込み
タイプ
タイプ
H型(コ型)(2)
タイプ
トロ車型(L型)(2)
タイプ
山V型(4)
タイプ
平型(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • ヨコヅナ(206)
  • エスコ(105)
  • ハイロジック(74)
  • MK(丸喜金属本社)(43)
  • 家研販売(39)
  • TOSTEM(LIXIL)(33)
  • エスエス興商(31)
  • 新日軽(LIXIL)(23)
  • BEAVER(ビーバー)(21)
  • ヤボシ(20)
  • ケージーパルテック(19)
  • BEST(ベスト)[金物](16)
  • ジョー・プリンス竹下(16)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
  • アトムリビンテック(13)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • ACE(エース)(12)
  • 伊藤鋳工(11)
車輪径(Φmm)
  • 50(9)
  • 60(10)
  • 75(8)
  • 90(9)
  • 100(4)
  • 105(2)
  • 110(7)
  • 120(5)
  • 150(12)
  • 200(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉タイプV型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車 JC110型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉タイプV型付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
  • 重量用戸車 JC100型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車 JC100型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉タイプV型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉タイプL型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型

    LAMP(スガツネ工業)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉タイプL型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉タイプ平型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉タイプ平型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉タイプコ型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
    用途門扉タイプコ型材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉タイプV型付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用戸車JC110型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車JC110型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    JC100型の枠無しタイプです。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7513セット内容車軸材質車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付穴径P(mm)13
  • 重量用戸車JC100型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車JC100型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7507材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)90車輪幅(mm)26取付高H(mm)95.5取付座A(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)94取付座B(mm)37
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS380型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS380型

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS325型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS325型

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用戸車JS300型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用戸車JS300型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
    用途門扉。トラスコ品番824-6833材質枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)20取付高H(mm)62許容荷重(N[kgf])400/2ヶ取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)30
  • JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6864セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)110車輪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
    用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)

    JC100-60V重量用戸車

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    屋外で使用できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
    用途門扉。トラスコ品番820-7505材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付高H(mm)67取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)70取付座B(mm)38
戸車・車のみ