カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(278)
- フジテック・ジャパン(164)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(71)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- エスコ(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- TOTO(42)
- ノダ(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(30)
- アトムリビンテック(20)
- ケージーパルテック(19)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- ホリエ金物(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(94)
- SUS316(26)
- SUS430(2)
- アルミニウム(70)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(116)
- ステンレス(117)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(635)
- 木材(33)
- 樹脂(24)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(39)
エコロジープロダクト

システム手すり32 横型カバー付ブラケット
ECLE(マツ六)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ねじが見えないカバー付き用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
遮断機式手すり キャッチブラケット 左勝手
ECLE(マツ六)¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
遮断機式手すり キャッチブラケット 右勝手
ECLE(マツ六)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
遮断機式手すりブラケット 左勝手
ECLE(マツ六)¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32/35兼用
遮断機式手すりブラケット 右勝手
ECLE(マツ六)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本径(Φmm)手すり径32/35兼用
システム手すり35 四方ヒッパリ
ECLE(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷手すり棒を四方向にジョイントできます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 三方
ECLE(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から13日以内出荷手すり棒を三方向にジョイントできます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 直ジョイント
ECLE(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷手すり棒を直線で継げることができます 継目が目立ちにくいデザインです用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+フレキ付スリムねじ 3.3×22mm 6本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 半受出隅スリム座ブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から13日以内出荷壁や柱の角に取付けることができます ドア枠など幅が狭い下地にも取付けできるよう、スリムな台座になっています ねじ頭が隠れるカバー付 横型としてもご使用いただけます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+皿タッピンねじ 4.0×20mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 真壁用スリム通しブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 真壁用スリムエンドブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 Eエンドキャップ
ECLE(マツ六)¥519税込¥5711個翌々日出荷化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 Eエンドブラケット
ECLE(マツ六)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷から翌々日出荷エンドブラケットのベーシックタイプです タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 縦カバー付ブラケット
ECLE(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ねじが見えない優れたデザイン用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 自在ブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷から8日以内出荷台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます 90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です ねじ頭が隠れるカバー付用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 出幅調整ブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます 出幅調整可能範囲 15mm(出幅52.5~67.5mmまで調整可) ねじ頭が隠れるカバー付用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、六角棒スパナ(呼び3) 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 ブラケット横型通し首振り
ECLE(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷から13日以内出荷手すり棒を通したまま角度調節が可能です用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
スマートパイプハンガー
フジテック・ジャパン¥3,098税込¥3,4081箱4日以内出荷仕様Φ32用セット内容ソケット4個付、本体 2本、ソケット2個、鉄トラスタッピングビス4×40 8本、鉄皿タッピングビス4×25 4本材質アルミ、亜鉛、鉄仕上メッキ
住宅用屋外手すり(エンド支柱、埋め込み式、高さ調節機構有り)
TOTO¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷角度調整可能、高さ調整可能材質受支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、受け金具:黄銅、エンド支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、継手:黄銅
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプA
八幡ねじ¥2,698~税込¥2,968~1セット(5個)3日以内出荷アルマイト処理されているので生のアルミより耐食性に優れています。展延性に富み、加工性、成型性に優れています。用途加工性と軽さを利用した工作物に使用。材質アルミ
三方
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途パイプを3方向につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
ステンレスソケット
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個×4パック)3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート(ACE)
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途2本のパイプをまっすぐにつなげる。材質亜鉛ダイカスト
チーズ
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(5個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途パイプをT字につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)ほか3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
バフクローム ロングブラケット
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(4個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。材質亜鉛ダイカスト
フリー穴ゲンコ(通)
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前