カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(278)
- フジテック・ジャパン(164)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(71)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- エスコ(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- TOTO(42)
- ノダ(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(30)
- アトムリビンテック(20)
- ケージーパルテック(19)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- ホリエ金物(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(94)
- SUS316(26)
- SUS430(2)
- アルミニウム(70)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(116)
- ステンレス(117)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(635)
- 木材(33)
- 樹脂(24)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(39)
エコロジープロダクト

木目パイプセット(ブラケット)
フジテック・ジャパン¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
ステンレス巻パイプセット(O型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,198~税込¥2,418~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(首長FJ型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,998~税込¥3,298~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(吊下タイプ)
フジテック・ジャパン¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷から6日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
白木パイプセット(ソケット)
フジテック・ジャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装
自在ジョイント
シロクマ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3918材質亜鉛合金全長(mm)100色アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
クローム 丸座ソケット Φ38
NewHikari¥259税込¥2851個4日以内出荷最もスタンダードなパイプ支持金具。大量使用に最適。用途クローゼットや押入れなどのパイプ 取付けに。材質亜鉛ダイカスト呼びΦ38寸法A(mm)67寸法D(mm)23.5寸法E(mm)4.2寸法B(mm)38.2仕上クロームメッキ
ささえ名人
SUN TOOL¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷自動車のルーフ部分の磨きや塗装、鈑金作業時に体を支えて作業への負担を軽減します用途車のサイドガラスに吸盤にて固定する。吸盤は左右にスライドさせることができるので、ガラスの幅に合わせて調整することができます。高さ(mm)160本体寸法(mm)1000×30×14寸法(Φmm)【吸盤】120(×2個)
単管取付用アタッチメント
エスコ¥1,710税込¥1,8811個4日以内出荷用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。材質ダクタイル(ダクロメッキ処理)寸法(mm)70×60×60質量(g)240ボルト穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)50
手すり用コーナーブラケット
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
手すり用丸棒
エスコ¥6,210税込¥6,8311本翌日出荷木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。材質ラバーウッド集成材寸法(mm)35×2000
室内手すり用金具 コーナー
WAKI(和気産業)¥979税込¥1,0771個5日以内出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32丸棒専用
室内手すり用金具 コーナー
WAKI(和気産業)¥979税込¥1,0771個翌々日出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
襖用脱着手すりブラケット
ECLE(マツ六)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から9日以内出荷襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています用途襖や押し入れの前での移動補助に付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32/35兼用
システム手すり32 三方
ECLE(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から13日以内出荷手すり棒を三方向にジョイントできます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 L自在コーナー
ECLE(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 自在ジョイント
ECLE(マツ六)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷180°から90°まで角度が変えられます 3次元にひねることができます 45°まで角度調節可能 片側は回転させることができます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.0×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 E直ジョイント
ECLE(マツ六)¥629~税込¥692~1個翌々日出荷手すり棒を直線で継げることができます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 ベースソケット
ECLE(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷手すり棒を床や壁に取付けできます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 出隅ブラケット
ECLE(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷壁や柱の角への縦型手すり取付に最適です 横型としてもご使用いただけます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 真壁用スリム通しブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から13日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 真壁用スリムエンドブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付 壁に対してねじが斜めに入ります用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 縦枠用スリムブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷開口部の縦枠に取付けることができます 取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 コーナーエンドブラケット
ECLE(マツ六)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷手すり棒を直角に曲げる部分に使用します 左右どちらの向きでも取付可能です ねじ頭が見えないカバー付用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 4本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 BFエンドキャップ
ECLE(マツ六)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷大きなR形状で袖をひっかけにくい形状です 室内手すり支柱のエンドとして使用します用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 Eエンドキャップ
ECLE(マツ六)¥529税込¥5821個翌々日出荷化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 エンドキャップ
ECLE(マツ六)¥529税込¥5821個翌々日出荷化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 横受エンドブラケット・左用
ECLE(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ベースプレートが必要な時に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 横受エンドブラケット・右用
ECLE(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ベースプレートが必要な時に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 縦カバー付ブラケット
ECLE(マツ六)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ねじが見えない優れたデザイン用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前