絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,359件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木棚用傾斜ブラケット 右側用 ACE(エース)

    木棚用傾斜ブラケット 右側用

    ACE(エース)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
    用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90
  • 止めネジ付き長ソケット ACE(エース)

    止めネジ付き長ソケット

    ACE(エース)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定用の回転止めを使用し、固定してください。
    付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本材質亜鉛ダイカスト形状ソケット
  • ワンタッチパイプサポート 32mmパイプ用 ACE(エース)

    ワンタッチパイプサポート 32mmパイプ用

    ACE(エース)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パイプはパイプ受に対し17mm以上乗せてご使用ください。
    付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム安全荷重(kg)50(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
  • ワンタッチパイプサポート 25mmパイプ用 ACE(エース)

    ワンタッチパイプサポート 25mmパイプ用

    ACE(エース)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    パイプはパイプ受に対し15mm以上乗せてご使用ください。
    付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム安全荷重(kg)40(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
  • ハンガーブラケット HB-25用 ACE(エース)

    ハンガーブラケット HB-25用

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用)
    用途Aタイプブラケット仕様併用可能同一レベルブラケット:A-78S、腕金具のアップ角度:0.75度材質スチール特殊鋼(3.0t)
  • Sハンガーブラケット SB-24用 ACE(エース)

    Sハンガーブラケット SB-24用

    ACE(エース)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
    用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)
  • エンドキャップ天穴 BR-107E シロクマ

    エンドキャップ天穴 BR-107E

    シロクマ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    らくらく施工、バリアフリー推奨品。
    材質亜鉛合金寸法(Φmm)35
  • ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 エンドエルボ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
    用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本材質本体:ZDC2形状ブラケットエンドサイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。 壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付! ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
    用途室内階段専用手すり金具として付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH形状L受シルバーサイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB フリージョイント

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本材質本体:ABS、32Φアダプター:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりUB 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 直受

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT L型キャップ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT L型キャップ

    WAKI(和気産業)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT エンドベース WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT エンドベース

    WAKI(和気産業)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT 壁受エンド WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT 壁受エンド

    WAKI(和気産業)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT 直ジョイント WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT 直ジョイント

    WAKI(和気産業)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT 直受

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター受:1個材質本体:ZDC2、カバー:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNES L型キャップ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES L型キャップ

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個材質本体:ABS、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNES エンドベース WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES エンドベース

    WAKI(和気産業)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNES 壁受エンド WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES 壁受エンド

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • シャープエルボ(HL加工) モリ工業

    シャープエルボ(HL加工)

    モリ工業
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304形状エルボ寸法t(mm)2.0寸法P(mm)0.5仕上ヘアーライン寸法Q(mm)0.5
  • 25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-32材質亜鉛ダイカスト形状三方適合径(Φmm)25
  • 32mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ) エスコ

    32mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-23材質亜鉛ダイカスト形状クロス適合径(Φmm)32
  • 25mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-22材質亜鉛ダイカスト形状クロス適合径(Φmm)25
  • 19mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ) エスコ

    19mm パイプジョイントクロス(クロームメッキ)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-21材質亜鉛ダイカスト形状クロス適合径(Φmm)19
  • 25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-2材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)25
  • 32mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ) エスコ

    32mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-13材質亜鉛ダイカスト形状チーズ適合径(Φmm)32
  • 25mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ) エスコ

    25mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-12材質亜鉛ダイカスト形状チーズ適合径(Φmm)25
  • 19mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ) エスコ

    19mm パイプジョイントティーズ(クロームメッキ)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-11材質亜鉛ダイカスト形状チーズ適合径(Φmm)19
  • 19mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ

    19mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-1材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)19
  • 32mm U型ソケット(ステンレス製/2個) エスコ

    32mm U型ソケット(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951ET-42材質ステンレス(SUS304)形状U型ソケット適合パイプ径(Φmm)32
  • 19mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ

    19mm ソケット(ステンレス製/2個)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ET-31材質ステンレス(SUS304)形状ソケット適合パイプ径(Φmm)19
  • 25mm/81mm ブラケット(中間用/クロームメッキ) エスコ

    25mm/81mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ES-32材質亜鉛ダイカスト形状直通
  • 25mm/ 57 mm ブラケット(中間用/クロームメッキ) エスコ

    25mm/ 57 mm ブラケット(中間用/クロームメッキ)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ES-31材質亜鉛ダイカスト形状直通
  • ステンレス出隅ベース LILIEL(リリエル)

    ステンレス出隅ベース

    LILIEL(リリエル)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    角面に取付ける際の座金です。
    材質ステンレス
  • ステン ヒッパリ 38ミリ スリーナイン島野

    ステン ヒッパリ 38ミリ

    スリーナイン島野
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様回転止ねじ付材質SUS316形状四方止ねじM4適合サイズ(mm)38仕上鏡面
  • ステン ヒッパリ 32ミリ スリーナイン島野

    ステン ヒッパリ 32ミリ

    スリーナイン島野
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    仕様回転止ねじ付材質SUS316形状四方止ねじM4適合サイズ(mm)32仕上鏡面
  • ステン 三方エルボ 38ミリ スリーナイン島野

    ステン 三方エルボ 38ミリ

    スリーナイン島野
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様回転止ねじ付材質SUS316形状三方寸法L(mm)72寸法H(mm)72寸法L1(mm)18寸法D(mm)44止ねじM4適合サイズ(mm)38寸法L2(mm)18仕上鏡面
  • ステン 三方エルボ 32ミリ スリーナイン島野

    ステン 三方エルボ 32ミリ

    スリーナイン島野
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    仕様回転止ねじ付材質SUS316形状三方寸法L(mm)61寸法H(mm)61寸法L1(mm)15寸法D(mm)38止ねじM6適合サイズ(mm)32寸法L2(mm)15仕上鏡面
  • ステン 三方エルボ 25ミリ スリーナイン島野

    ステン 三方エルボ 25ミリ

    スリーナイン島野
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    仕様回転止ねじ付材質SUS316形状三方寸法L(mm)51寸法H(mm)51寸法L1(mm)12寸法D(mm)31止ねじM6適合サイズ(mm)25寸法L2(mm)12仕上鏡面

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル