絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,358件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • どこにでもブラケットDBK-S1 ヤスダインテリアサプライ

    どこにでもブラケットDBK-S1

    ヤスダインテリアサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    Φ 19 ~ 38mm の丸棒に対応します。 取付け座面が3面あり、壁、柱などの側面、壁面、わずかな出っ張り(壁際の縁等)様々な場所に取付けができます。 必用に応じて結束バンドをご使用ください。 取付け下地に強度がないと外れる可能性があります。 十分に強度のある下地でお使いください。 壁際など、通常のドライバーでの取付けが難しい場合、フレキシブルシャフト(別途)をご使用ください。
    材質亜鉛ダイカスト形状L受適合径(Φmm)19~38(手すり)
  • 完全ソケット ハイロジック

    完全ソケット

    ハイロジック
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パイプ金具
    付属品タッピング3.5×25mm材質ダイカスト形状U型ソケット
  • 45度ソケット ハイロジック

    45度ソケット

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    パイプ金具
    付属品タッピング2.7×18mm材質ダイカスト形状U型ソケット
  • ブラケット 補強用 WAKI(和気産業)

    ブラケット 補強用

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
    用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直通
  • ブラケット WAKI(和気産業)

    ブラケット

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    パイプを受ける両端の金具です。
    用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
  • ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    取付簡単な手すり受金具です。 角度調整が簡単に行えます。 丸棒35Φを差込んで固定します。
    用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用付属品ネジ1本、ビス3本材質ABS樹脂形状L通寸法(mm)(空き)35ブロンズ適合径(Φmm)35出幅(mm)70丸座径(Φmm)50
  • Φ32x2.0x2000mm アルミパイプ(つや消し) エスコ

    Φ32x2.0x2000mm アルミパイプ(つや消し)

    エスコ
    4,360税込4,796
    1本
    翌日出荷
    材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)32
  • Φ18x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコ

    Φ18x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)18入数2
  • Φ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコ

    Φ15x1.0x2000mm アルミパイプ(つや消し/2本)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,430税込2,673
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)1.0外径(Φmm)15入数2
  • フリースタイル手すり エンドホルダー 35径用 TOTO

    フリースタイル手すり エンドホルダー 35径用

    TOTO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ適合径(Φmm)35
  • 35パイ FCエンドブラケット ゴールド MK(丸喜金属本社)

    35パイ FCエンドブラケット ゴールド

    MK(丸喜金属本社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    入隅にも取り付けられるエンドブラケットです。
    用途室内用木製手すり用エンドブラケットセット内容ナベタッピングネジ4x40(3本/通常用)、ナベタッピングネジ3.5x20(2本)、ナベタッピングネジ4x80(2本/入隅用)形状エンドブラケット幅(mm)40全長(mm)74.5材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、カバー:樹脂質量(g)136適合パイプ径(Φmm)35
  • C形ブラケットL自在コーナー シロクマ

    C形ブラケットL自在コーナー

    シロクマ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大首振角度が、上方90°、下方30°です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3925形状ブラケットコーナー全長(mm)97材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)500径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
  • C形ブラケットL受 <短> シロクマ

    C形ブラケットL受 <短>

    シロクマ
    1,298税込1,428
    1個
    30日以内出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3931形状L受全長(mm)70材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)162径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
  • C形ブラケットコーナー シロクマ

    C形ブラケットコーナー

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3923形状ブラケットコーナー全長(mm)75材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)243径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
  • C形ブラケット直止 シロクマ

    C形ブラケット直止

    シロクマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3926形状直止全長(mm)75材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)163径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)54
  • C形ブラケットL受 シロクマ

    C形ブラケットL受

    シロクマ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3928形状L受全長(mm)70材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)180径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
  • ユニバーサルブラケットコーナー シロクマ

    ユニバーサルブラケットコーナー

    シロクマ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3924形状ブラケットコーナー全長(mm)75材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)308径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
  • ステンレスソケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスソケット

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M3皿木ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状ソケット寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストソケット ジョー・プリンス竹下

    ダイカストソケット

    ジョー・プリンス竹下
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状ソケット寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスゲンコ通シ型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスゲンコ通シ型

    ジョー・プリンス竹下
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直通寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストゲンコ通シ型 ジョー・プリンス竹下

    ダイカストゲンコ通シ型

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直通寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスゲンコ止メ型

    ジョー・プリンス竹下
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直止寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下

    ダイカストゲンコ止メ型

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式) MK(丸喜金属本社)

    32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式)

    MK(丸喜金属本社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    32・35パイ兼用の半受ブラケットです。
    用途木製手摺用ブラケット形状直受質量(g)117適合パイプ径(Φmm)32・35兼用丸座径(Φmm)44
  • 32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式) MK(丸喜金属本社)

    32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式)

    MK(丸喜金属本社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    32・35パイ兼用の直受ブラケットです。
    用途木製手摺用ブラケット形状直受質量(g)81適合パイプ径(Φmm)32・35兼用丸座径(Φmm)44
  • PCパイプ継手 フジテック・ジャパン

    PCパイプ継手

    フジテック・ジャパン
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用付属品スパナ材質プラスチック仕上ニッケルメッキ適合パイプ径(Φmm)32
  • 真鍮ブラケット 丸形 通 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケット 丸形 通

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。 ベース(座)部分の形状が一般的な丸形形状です。 中間部分に使用する通しタイプです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直通
  • Zn D型ソケット Cr 32ミリ スリーナイン島野

    Zn D型ソケット Cr 32ミリ

    スリーナイン島野
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    形状U型ソケット
  • 手すり用 フレキシブルブラケット ハイロジック

    手すり用 フレキシブルブラケット

    ハイロジック
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。
    用途連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト形状エルボ取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+タッピング3×16(4本)
  • クロームソケット Φ32 NewHikari

    クロームソケット Φ32

    NewHikari
    259税込285
    1個(2個)
    欠品中
    クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
    用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。付属品6本付き材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット仕上クロームメッキ
  • クロームソケット Φ25 NewHikari

    クロームソケット Φ25

    NewHikari(1件のレビュー)
    219税込241
    1個(2個)
    欠品中
    クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
    用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。付属品6本付き材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット仕上クロームメッキ
  • クロームソケット Φ19 NewHikari

    クロームソケット Φ19

    NewHikari
    219税込241
    1個(2個)
    欠品中
    クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
    用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。付属品6本付き材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット仕上クロームメッキ
  • クロームソケット Φ16 NewHikari

    クロームソケット Φ16

    NewHikari
    189税込208
    1個(2個)
    翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
    用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。付属品6本付き材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット仕上クロームメッキ
  • クロームソケット Φ10 NewHikari

    クロームソケット Φ10

    NewHikari
    149税込164
    1個(2個)
    翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
    用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。付属品6本付き材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット仕上クロームメッキ
  • クローム横受ブラケット 通 Φ16 NewHikari

    クローム横受ブラケット 通 Φ16

    NewHikari
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
  • クローム横受ブラケット 通 Φ13 NewHikari

    クローム横受ブラケット 通 Φ13

    NewHikari
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
  • クローム横受ブラケット 通 Φ10 NewHikari

    クローム横受ブラケット 通 Φ10

    NewHikari
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
  • クローム横受ブラケット 止 Φ13 NewHikari

    クローム横受ブラケット 止 Φ13

    NewHikari
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
  • 直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ

    直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    仕様通し形(中間用)材質SUS304形状直通取付穴径直径3.5mm全高(mm)185プレート56mm仕上ヘアーライン仕上げ
  • 直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ

    直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    仕様止め形(エンド用)材質SUS316形状直止取付穴径直径4.5mmプレート24.5mm×65mm全高68

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル