カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(278)
- フジテック・ジャパン(164)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(71)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- エスコ(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- TOTO(42)
- ノダ(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(30)
- アトムリビンテック(20)
- ケージーパルテック(19)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- ホリエ金物(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(94)
- SUS316(26)
- SUS430(2)
- アルミニウム(70)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(116)
- ステンレス(117)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(635)
- 木材(33)
- 樹脂(24)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(39)
エコロジープロダクト

100Φベース BR-62
シロクマ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷付属品丸皿A4×20、C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様抗菌材質鉄/ステン色AG適合径(Φmm)45
L軸Dブラケット受 BR-52
シロクマ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
直軸ブラケット受 BR-49
シロクマ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸材質ステン形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸ブラケット受 BR-42
シロクマ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷仕様16Φ軸材質ステン形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸ブラケット受 BR-22
シロクマ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸CDブラケット受 BR-12
シロクマ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
スライドブラケットグリップ BR-94
シロクマ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5仕様13Φ軸材質ステン形状L受適合径(Φmm)35
丸棒手すり直止 BR-564
シロクマ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40仕様抗菌材質タモ集成材/アルミ/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丸棒手すり出隅 BR-563
シロクマ¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷付属品取付ビス:A3.5×40仕様抗菌材質タモ集成材/アルミ/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丸棒手すりL止 BR-562
シロクマ¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40仕様抗菌材質タモ集成材/アルミ/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット直止 BR-88
シロクマ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、左右兼用材質アルミ/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット直通 BR-87
シロクマ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット出隅受 BR-86
シロクマ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20仕様抗菌材質アルミ形状出隅受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケット出隅通 BR-84
シロクマ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ形状出隅通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス出隅ベース BR-71
シロクマ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷付属品A4×40仕様抗菌材質ステン耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前