カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(278)
- フジテック・ジャパン(164)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(71)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- エスコ(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- TOTO(42)
- ノダ(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(30)
- アトムリビンテック(20)
- ケージーパルテック(19)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- ホリエ金物(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(94)
- SUS316(26)
- SUS430(2)
- アルミニウム(70)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(116)
- ステンレス(117)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(635)
- 木材(33)
- 樹脂(24)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(39)
エコロジープロダクト

樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷仕様高耐候性、抗菌材質アルミ樹脂パイプ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌アルマイト(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミアルマイトパイプ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形コーナーエルボ ABR-118
シロクマ¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状コーナーエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形ブラケット直受
シロクマ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形ブラケットL止(右)
シロクマ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形ブラケットL止(左)
シロクマ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
100Φベース
シロクマ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)材質ステン形状ソケット寸法(Φmm)100適合径(Φmm)45
支柱ブラケット通 ABR-819
シロクマ¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6仕様高耐久性材質ステン形状直通適合径(Φmm)45
支柱ブラケット通 ABR-818
シロクマ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6仕様高耐久性材質ステン形状直通適合径(Φmm)45
支柱ブラケット止 ABR-817
シロクマ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6仕様高耐久性材質ステン形状直止適合径(Φmm)45
支柱ブラケット止 ABR-816
シロクマ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6仕様高耐久性材質ステン形状直止適合径(Φmm)45
自在ジョイント壁用
シロクマ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ仕様高耐久性材質真鍮適合径(Φmm)35
壁用エンド
シロクマ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ仕様高耐久性材質真鍮形状壁用エンド適合径(Φmm)35
フレキシブルジョイント支柱 ABR-723
シロクマ¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント支柱 ABR-722
シロクマ¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ストレートジョイント支柱 ABR-721
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在エンド支柱 ABR-720
シロクマ¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ材質ステン/真鍮支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-712
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-711
シロクマ¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-710
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単高さ調整、高耐久性受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800~900適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-709
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-708
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800~900適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
支柱 ABR-707
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-706
シロクマ¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
アイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FC
シロクマ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。用途屋外用材質木部/樹脂色アイアンウッド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW
シロクマ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷用途屋外用材質自然木チーク色自然木チーク耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
支柱 ABR-704
シロクマ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-702
シロクマ¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質アルミ支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-701
シロクマ¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、グリップタイプ材質チーク支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-700
シロクマ¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質チーク支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前