絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • カワグレ(283)
  • 第一機材(165)
  • カネソウ(139)
  • ニムラ(123)
  • ホクセイ(104)
  • 中部コーポレーション(82)
  • 片岡産業(81)
  • 奥岡製作所(55)
  • アイユ(55)
  • 法山本店(51)
  • イズミ(47)
  • シマブン(42)
  • 水本機械製作所(38)
  • ヨドグレーチング(36)
  • 山装(31)
  • エスコ(30)
  • ダイクレ(29)
  • サンコー(三甲)(28)
  • ミヅシマ工業(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
1,680件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マンホール用取手 2本セット モノタロウ

    マンホール用取手 2本セット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2本)
    当日出荷
    マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
    用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
  • グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ

    グレーチング 歩道用 圧接タイプ

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • 取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ

    取手 マンホール・グレーチング用

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
    用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール吊上能力(kg)500仕上ニッケルメッキ
  • グレーチング 歩道用 モノタロウ

    グレーチング 歩道用

    モノタロウ(130件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • 普通目ますぶた イズミ

    普通目ますぶた

    イズミ(24件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
    ピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19適合荷重歩道用
  • 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 並目 WUC-X型

    片岡産業(20件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業(29件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
  • ストレーナーキャップ(タテ型屋上用) 日大工業

    ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)

    日大工業(28件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
    材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A
  • 細目ますぶた イズミ

    細目ますぶた

    イズミ(21件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SS400ピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)15高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用

    片岡産業(15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SS400形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用ピッチ並目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)5.0
  • ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm

    水本機械製作所(18件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
  • ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
    材質SUS304ステンレス色ステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
  • マンホール用取手 TRUSCO

    マンホール用取手

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2本組)
    当日出荷
    用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
  • ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店

    ダモ改修ストレーナー タテ

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状タテ型
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型

    片岡産業(22件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
  • ふた開け君ロング SUN UP

    ふた開け君ロング

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
    用途グレーチング等の持ち上げ作業に。材質S50C全長(mm)600質量(g)430仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)約7
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型

    片岡産業(15件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    当日出荷から34日以内出荷
    交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    長さ(mm)997ピッチ並目種類みぞぶた
  • もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]

    もちあげ君

    BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
    材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
  • サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業

    サウンドルース(騒音防止用パッキン)

    片岡産業(43件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
    用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
  • 長さ600mmみぞぶた イズミ

    長さ600mmみぞぶた

    イズミ(12件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
  • らくあげ EIGERTOOL(アイガーツール)

    らくあげ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
    材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
  • 側溝ダートカバー アラオ

    側溝ダートカバー

    アラオ(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷
    特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)75幅(mm)190高さ(mm)45種類みぞぶた縦(mm)75横(mm)190
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用

    片岡産業(28件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用) 日大工業

    ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)

    日大工業(7件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
    材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)110×25適合パイプ呼び径30~75A
  • 鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色 法山本店

    鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色

    法山本店(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    翌々日出荷
    歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
    仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
  • 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店

    鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色

    法山本店(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    翌々日出荷
    乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
    仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
  • BH-7SL用開閉具 第一機材

    BH-7SL用開閉具

    第一機材(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(2本)
    当日出荷
    化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
    用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
  • ゴミ止めスクリーン イズミ

    ゴミ止めスクリーン

    イズミ(18件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷
    U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機)

    コンクリート側溝フタ用セーフティープレート

    SK(新潟精機)(44件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
    用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。幅(mm)15~55(ストッパー)全厚(mm)33(ストッパー込)
  • 縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製 法山本店

    縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製

    法山本店(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    翌々日出荷
    縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
    仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
  • U字溝用ダストトレー 片岡産業

    U字溝用ダストトレー

    片岡産業(13件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
    材質SUS304
  • ダモ改修ストレーナー ヨコ 尾崎亀商店

    ダモ改修ストレーナー ヨコ

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状ヨコ型
  • 細目グレーチング用ハンドル 片岡産業

    細目グレーチング用ハンドル

    片岡産業(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様すべり止め付材質(取手部)軟鋼線材(ゴム部)ポリ塩化ビニル全長(mm)210ハンドル幅(mm)105
  • グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]

    グレーチング専用フック

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
    用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC全長(mm)630
  • ゴミ止めグレーチング 奥岡製作所

    ゴミ止めグレーチング

    奥岡製作所(13件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
  • 細目ますぶた(車両対応型) イズミ

    細目ますぶた(車両対応型)

    イズミ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    7日以内出荷から11日以内出荷
    乗用車~トラック荷重に対応した細目ますぶた
    材質スチール材質/仕上溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶた溝幅(mm)15
  • タテ型FRPドレン アイユ

    タテ型FRPドレン

    アイユ(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
    用途住宅用ドレン
  • 縞鋼板ますぶた イズミ

    縞鋼板ますぶた

    イズミ(2件のレビュー)
    ¥2,288~税込¥2,517~
    1枚
    当日出荷
    材質スチール種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
  • グレーチングクリップGCI型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCI型

    水本機械製作所(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    種類U字溝ピッチ(mm)33
...
グレーチング・排水設備商品