絞り込み
ブランド
  • TSオリジナル(高翔産業)
  • モノタロウ(4)
  • カワグレ(283)
  • 第一機材(165)
  • カネソウ(139)
  • ニムラ(123)
  • ホクセイ(104)
  • 中部コーポレーション(82)
  • 片岡産業(81)
  • 奥岡製作所(55)
  • アイユ(55)
  • 法山本店(51)
  • イズミ(47)
  • シマブン(42)
  • 水本機械製作所(38)
  • ヨドグレーチング(36)
  • 山装(31)
  • エスコ(30)
  • ダイクレ(29)
  • サンコー(三甲)(28)
  • ミヅシマ工業(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脱気筒LS TSオリジナル(高翔産業)

    脱気筒LS

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
    材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
  • ステンレスストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレスストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
    材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
  • オーバーフロー管 TSオリジナル(高翔産業)

    オーバーフロー管

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    この商品はTSオリジナル商品です。
    材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール全長(mm)245
  • 角L型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    角L型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 角L型 ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
    タイプヨコ型適合寸法(mm)Φ50~90
  • FRPドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンタテ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FRP防水用の縦引きタイプのドレンです
  • TS ストレーナー AES-11Y TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-11Y

    TSオリジナル(高翔産業)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    フリーストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製
    用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
  • FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP横引きタイプのドレン
  • TS ストレーナー AES-15Y TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-15Y

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • ウレタンドレン TSオリジナル(高翔産業)

    ウレタンドレン

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
    厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
  • ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
    寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
  • 脱気盤 TSオリジナル(高翔産業)

    脱気盤

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
    寸法(mm)50×600
  • アルミ脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)

    アルミ脱気筒

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 ! 脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。 外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済) 任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。 外筒デザインにナチュラルリブを採用 高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済) アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
    付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工)外形寸法(mm)180×163×221可動範囲(mm)筒上下可動:約60
  • 塩ビドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    塩ビドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    同質の素材だから下地に良く馴染む! 塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン! 二重式ドレン工法用 フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ! 純国内生産品
    厚さ(mm)ベース:2寸法(cm)ベース:40×33ホース長さ(mm)600
  • TS ストレーナー AES-11TD TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-11TD

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • TS ストレーナー AES-15T TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-15T

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • ステンレス A型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス A型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー A型 山型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ! 施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性!
    適合寸法(mm)Φ50~90
  • OFストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    OFストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
    材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス外径(Φmm)ストレーナ部:80グリップ長さ(mm)250
  • 平型ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    平型ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 平型ミニ タテ置き型・ヨコ置き型ドレンともに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 幅80mm前後の側溝に納まります。 TSオリジナル商品です。
    寸法(mm)70×75
  • ステンレス D型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス D型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー D型 台型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 表面はツヤ有仕上です。 Sオリジナル商品です。
    適合寸法(mm)Φ50~90
  • ゴムドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    ゴムドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!
    厚さ(mm)ベース:1.5ホース長さ(mm)600
  • FRPドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンタテ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    FRP防水用のドレンです。 オールFRP製で強度があり、接着性は良好です。 グレーに着色済みです。 TSオリジナル商品です。
    厚さ(mm)約1.5高さ(mm)167ツバ外径(Φmm)144排水口径(Φmm)内径:60筒外径(Φmm)先:45
  • ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス脱気筒

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    抜群の耐久性! SUS-304 ステンレス製脱気筒 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! プラグ施工不要のPレスアンカーを採用! SUS-304 オールステンレス製 TSオリジナル商品です。
    付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)材質オールステンレス
  • ステンレス小判型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス小判型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 小判型 ヨコ置き型ドレンに使用してください。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 薄型のシンプル設計で頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
  • 塩ビ脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)

    塩ビ脱気筒

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    塩ビシート防水工法専用設計! 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 トップはSUS-304ステンレス製 ベース部は硬質塩化ビニール製 現場での組み立てが不要! ナイロンプラグ(6×35)4本付属 パッチ用型紙付きで施工性良好! 空気を集めやすいドーム型ベース TSオリジナル商品です。
  • ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス脱気筒

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    肉厚ステンレス使用 ! シンプルで頑丈・高耐久性 !
    材質SUS304ステンレス筒内径(Φmm)42
  • ゴムドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)

    ゴムドレンタテ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!
    厚さ(mm)ベース:1.5筒長(mm)C:150
  • TS鉛ドレン TSオリジナル(高翔産業)

    TS鉛ドレン

    TSオリジナル(高翔産業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    New! ベース表面をブラスト加工! プライマー接着性が飛躍的に向上しました。 従来の製品品質はそのまま! 塗膜防水用汎用プライマーで安定した十分な接着性が得られます。 現場での目粗し処理扶養で取付け作業が早く、楽になります。 価格据え置き! 改修工事用2重式ドレン工法用 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! 接合部はすべて鉛溶接のため、 防水性は確実です! 様々な形状にフィットするため、 施工性に優れています! 鉛厚さが1.5mmあるので、 耐久性、耐候性に優れています! 鉛材料は溶接部を含め、品位99.9%以上の鉛を使用しています。
    厚さ(mm)鉛板:1.5
グレーチング・排水設備商品