564件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。 ・3/4スライドタイプのストッパー付きです。 ・スライドは左右共通です。
操作方法レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せます。 材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA 機器等 種類スライド形 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 質量(g)30
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

イマオコーポレーションマルチレール ライザーブロック
材質(本体)スチール 質量(g)70 表面処理(本体)窒化処理・研磨仕上
1個
6,499 税込7,149
4日以内出荷

イマオコーポレーションマルチレール ベース
1個
3,395 税込3,735
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
71,780 税込78,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール
RoHS
重量用の鋼製スライドレールです。
材質 高さ(mm)71.4 質量(g)3990 幅W(mm)23.8 アズワン品番64-6763-21 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)305
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール
スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき) 材質 ゴールド 高さ(mm)36 幅W(mm)12.5
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
スライドレール4670の金色めっき仕様です。3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。
高さ(mm)45.5 材質 ゴールド 幅W(mm)12.5 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき) 仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
1セット
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
RoHS
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)27 幅W(mm)19.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
RoHS
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)27 幅W(mm)19.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
RoHS
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)35.3 幅W(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
RoHS
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途医療用キャビネット、カートなど 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)37.4 耐荷重(N/ペア)147 幅W(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレール
RoHS
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 材質アルミニウム合金 高さ(mm)60 仕上素地 移動距離(mm)1328 幅W(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)1900
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール
RoHS
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
材質ステンレス鋼 幅W(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)15.5 材質ステンレス鋼(SUS304) 幅W(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。 引き出しの底に取り付けるタイプです。
レール長さ(mm)490 材質樹脂製 ストローク(mm)386 寸法(mm)引き残し:104 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)245 アズワン品番64-5082-68 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 スライド長さ(mm)386 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ストローク(mm)355 種類ローラ形 段数2 定格荷重(N)245 材質(レール)スチール レール長さ(mm)450 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本品はキャリッジLGB-30CMの脱落を防止するものです。ガイドレールLGB30型にねじで取り付けます。取り付けねじはお客様でご用意ください。
長さ(mm)20 トラスコ品番114-4873 材質ポリアセタール(POM) 幅(mm)24.5 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)5.6 種類ストッパー 幅W(mm)22.5
1個
62 税込68
当日出荷

ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質スチール、表面処理:ホワイトクロメート処理(三価)、エンドストッパー:ポリウレタン(PUR) 幅(mm)26 高さ(mm)68 質量(g)8000 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本アキュライドダブルスライドレール
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用 トラスコ品番831-4500 ストローク(mm)156 質量(kg)0.34 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)98(ペア) 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ2 0341 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)19.1 高さ(mm)35.3 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
高さ(mm)35.3 厚さ(mm)9.5 レールタイプ左右共通 仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ) 種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)13 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)19.1 高さ(mm)27 取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ左右共通
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)16 高さ(mm)20 取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8 高さ(mm)20 種類リニア形 取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
759 税込835
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)8 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 定格荷重(N)147/組 材質(レール)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
629 税込692
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形 定格荷重(N)98/組 段数3 材質(レール)SUS304 厚さ(mm)10.5 高さ(mm)20.0 取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組 高さ(mm)14 厚さ(mm)6.4 レールタイプ左右共通 種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 表面処理(レール)アルマイト処理 材質(ボール)SWCH 取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト処理 厚さ(mm)11 高さ(mm)15 取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0 厚さ(mm)6 高さ(mm)15 種類リニア形 取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ) 材質(レール)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)アルマイト処理
1本
689 税込758
5日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト処理 厚さ(mm)6 高さ(mm)15 取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング 種別軽荷重用 寸法(mm)(引き込み距離)20 種類スライド形 段数3 機構全開・全閉時、消音機構付き 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ トラスコ品番787-4545 種別重荷重用 ストローク(mm)406 幅(mm)19.1 質量(kg)2.13 高さ(mm)76.2 種類スライド形 段数3 移動距離(mm)406 定格荷重(N)2421(ペア) 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)406.4 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング 種別軽荷重用 幅(mm)12.7 寸法(mm)(引き込み距離)20 高さ(mm)37.4 種類スライド形 段数3 機構全開・全閉時、消音機構付き 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
25,509 税込28,060
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
10,363 税込11,399
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー 材質SPCC、POM RoHS指令(10物質対応)対応 種類ローラ形 定格荷重(N)215.6(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。
用途各種筺体・スチール家具等 材質SPCC 取付方式ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります