絞り込み
ブランド
  • 京セラ(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 三洋工具(2)
  • 岡崎精工(1)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ワルター(1)
  • ギガ・セレクション(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 125(3)
  • 160(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(3)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 42(1)
刃数
  • 20
  • 1(73)
  • 2(1,664)
  • 3(556)
  • 4(1,601)
  • 5(211)
  • 6(393)
  • 7(44)
  • 8(90)
  • 9(17)
  • 10(50)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(17)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 53(1)
  • 60(2)
  • 74(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(2)
PVDコーティング・コバルトハイス・ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 60(1)
  • 74(1)
  • 80(1)
  • 104(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 185(1)
60・74・80・104・120・140・185
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
スレッドミル用インサート TM24-ISOI ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-ISOIケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO
長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
MECH型 エンドミル 京セラMECH型 エンドミル京セラ
89,980税込98,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
面取機用超硬スパイラルカッター ギガ・セレクション面取機用超硬スパイラルカッターギガ・セレクション
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
安定した寿命と美しい仕上面が得られます。純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミル TEC-H-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CFタンガロイ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
材質AH710RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
シェルミル(MEWH型) 京セラシェルミル(MEWH型)京セラ
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
エンドミル HS 穴式 SE 大洋ツールエンドミル HS 穴式 SE大洋ツール
299,800税込329,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
239,800税込263,780
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス
エンドミル