絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • S&K(三興製作所)(135)
  • NACHI(不二越)(133)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(123)
  • 日進(119)
  • NS(日進工具)(118)
  • OSG(オーエスジー)(115)
  • 三菱マテリアル(95)
  • グーリング(79)
  • イスカル(51)
  • プロトティップ(49)
  • 岡崎精工(47)
  • 京セラ(47)
  • WIDIN(43)
  • 住友電工ハードメタル(35)
  • エスコ(34)
  • ユニオンツール(31)
  • FKD(フクダ精工)(28)
  • RYOCO(菱高精機)(28)
  • TOTIME(28)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(196)
  • 2(268)
  • 3(502)
  • 4(541)
  • 5(522)
  • 6(711)
  • 7(285)
  • 8(710)
  • 9(292)
  • 10(782)
  • 11(247)
  • 12(767)
  • 13(207)
  • 14(360)
  • 15(256)
  • 16(629)
  • 18(326)
  • 20(647)
  • 25(302)
  • 30(184)
シャンク径(Φmm)
  • 3(55)
  • 4(361)
  • 5(33)
  • 6(899)
  • 7(18)
  • 8(766)
  • 9(12)
  • 10(851)
  • 11(7)
  • 11.7(6)
  • 12(813)
  • 14(93)
  • 15(6)
  • 16(674)
  • 18(57)
  • 20(670)
  • 25(335)
  • 32(224)
  • 42(76)
  • その他(10)
刃数
  • 4
  • 1(74)
  • 2(1,680)
  • 3(567)
  • 5(213)
  • 6(395)
  • 7(44)
  • 8(91)
  • 9(18)
  • 10(52)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 6(276)
  • 8(287)
  • 10(331)
  • 12(391)
  • 13(184)
  • 15(402)
  • 16(270)
  • 18(201)
  • 20(486)
  • 22(240)
  • 24(189)
  • 25(434)
  • 26(199)
  • 30(433)
  • 32(248)
  • 35(223)
  • 40(391)
  • 45(277)
  • 50(292)
  • 60(200)
材質
  • CBN焼結体(6)
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(31)
  • その他(42)
  • エボナイト(3)
  • コバルトハイス(112)
  • サーメット(6)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(153)
  • 粉末ハイス(78)
  • 超硬合金(888)
  • (4)
CBN焼結体・CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・エボナイト・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・粉末ハイス・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 45(141)
  • 50(448)
  • 60(526)
  • 63(102)
  • 65(129)
  • 70(352)
  • 75(374)
  • 80(344)
  • 83(98)
  • 90(352)
  • 100(467)
  • 105(102)
  • 110(341)
  • 115(92)
  • 120(213)
  • 125(167)
  • 130(128)
  • 140(179)
  • 150(183)
  • 160(135)
45・50・60・63・65・70・75・80・83・90・100・105・110・115・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(253)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(42)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
1,618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃モノタロウ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカットモノタロウ(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,584税込1,742
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
1,032税込1,135
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)45
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
ラフィングエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
材質コバルトハイス
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷
用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CZSユニオンツール
3,024税込3,326
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用刃数4
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
639税込703
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|P35S4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
1,906税込2,097
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から11日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長株洲工具
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03関連資料技術情報はこちら(149MB)
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
...
エンドミル