絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(22)
- 3(41)
- 4(41)
- 5(40)
- 6(52)
- 7(23)
- 8(54)
- 9(26)
- 10(69)
- 11(19)
- 12(70)
- 14(32)
- 16(60)
- 18(25)
- 20(69)
- 25(41)
- 30(16)
- 32(31)
- 40(34)
- 50(26)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(9)
- 4(31)
- 5(4)
- 6(71)
- 8(52)
- 10(53)
- 11.7(5)
- 12(60)
- 14(12)
- 15.7(4)
- 16(48)
- 18(7)
- 19.6(4)
- 20(57)
- 24(4)
- 25(38)
- 32(44)
- 42(10)
- M16(5)
- その他(10)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 4
- 1(43)
- 2(275)
- 3(150)
- 5(68)
- 6(104)
- 7(21)
- 8(41)
- 9(9)
- 10(28)
- 11(4)
- 12(21)
- 13(2)
- 14(11)
- 15(5)
- 16(10)
- 18(6)
- 20(8)
- 22(3)
- -(1)
- 刃数をもっと見る
材質
- CBN焼結体(5)
- CVDコーティング(1)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(11)
- その他(14)
- エボナイト(3)
- コバルトハイス(1)
- ダイヤモンド(2)
- ハイス(26)
- 粉末ハイス(11)
- 超硬合金(68)
- 鋼(2)
刃長(mm)
- 6(21)
- 8(26)
- 10(33)
- 11(19)
- 12(31)
- 13(25)
- 15(25)
- 16(24)
- 19(21)
- 20(26)
- 22(26)
- 25(32)
- 26(21)
- 30(28)
- 32(19)
- 35(17)
- 38(18)
- 40(26)
- 45(19)
- 50(29)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(14)
- 50(42)
- 57(19)
- 60(32)
- 63(26)
- 70(24)
- 72(17)
- 75(29)
- 80(22)
- 83(19)
- 90(17)
- 92(16)
- 100(32)
- 104(14)
- 110(23)
- 115(12)
- 125(17)
- 140(18)
- 150(21)
- 200(14)
- 全長(mm)をもっと見る
40・50・57・60・63・70・72・75・80・83・90・92・100・104・110・115・125・140・150・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(49)
- 三菱マテリアル(23)
- ワルター(18)
- 住友電工ハードメタル(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- 京セラ(12)
- NACHI(不二越)(12)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(10)
- イスカル(9)
- NS(日進工具)(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- S&K(三興製作所)(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- タンガロイ(4)
- GCT+(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- グーリング(2)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・三菱マテリアル・ワルター・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・京セラ・NACHI(不二越)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・イスカル・NS(日進工具)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・GCT+・BIG DAISHOWA・グーリング・ケナメタル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(41)
4(41)
5(40)
6(52)
8(54)
10(69)
12(70)
16(60)
20(69)
25(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
無限コーティングシリーズMスレッドミル
NS(日進工具)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
OSG(オーエスジー)¥7,898~税込¥8,688~1本4日以内出荷4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ウェーブミル WEX3000E型
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷から8日以内出荷刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV
THECUT¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から3日以内出荷刃数4全長(mm)50L50最大切削速度 Vc max(m/min)炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本23日以内出荷ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
コーナーラウンディングエンドミル
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
エンドミル(鋼、ステンレス鋼用)
プロトティップ¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TAXRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄対応)
ワルター¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に。ミーリング加工に。トラスコ品番228-2765材質超硬刃数4全長(mm)63.5刃長(mm)12.7表面処理TAXシャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
プロトティップ¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応