絞り込み
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 62
  • 1(827)
  • 1.5(726)
  • 2(1,000)
  • 2.5(568)
  • 3(1,382)
  • 4(1,451)
  • 5(1,327)
  • 6(1,794)
  • 7(681)
  • 8(1,662)
  • 9(656)
  • 10(1,799)
  • 11(575)
  • 12(1,749)
  • 14(754)
  • 15(525)
  • 16(1,396)
  • 18(656)
  • 20(1,385)
  • 25(708)
シャンク径(Φmm)
  • 32(6)
  • 42(5)
  • BS9(2)
刃数
  • 2(4)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 14(3)
刃長(mm)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(5)
  • 120(1)
材質
  • ハイス(10)
ハイス
全長(mm)
  • 125(1)
  • 165(4)
  • 175(4)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 260(1)
125・165・175・205・215・260
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS 多刃 6SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 6SFFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS 穴式 SE 大洋ツールエンドミル HS 穴式 SE大洋ツール
78,980税込86,878
1本
7日以内出荷
材質SKH51
エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SPE大洋ツール
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS T柄 SLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SLE大洋ツール
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質SKH51刃数2
エンドミル