絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
刃長(mm)
材質
CBN焼結体・CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・エボナイト・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・チタンコーティング・ハイス・樹脂・粉末ハイス・超硬合金・超高圧焼結体・鋼
全長(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: エンドミル

5,130件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミルNS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。
用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S-FPAMシリーズ S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S-FPAMシリーズS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツールMT柄スロッチングエンドミル SLE-MT大洋ツール
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツールBS柄スロッチングエンドミル SLE-BS大洋ツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途CFPR用ルーター
超硬ロングボールエンドミル 協和精工超硬ロングボールエンドミル協和精工
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ソリッドエンドミル 協和精工超硬ソリッドエンドミル協和精工(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ3~Φ6まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
超硬ミニチュアエンドミル 協和精工超硬ミニチュアエンドミル協和精工
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)協和精工
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬3枚刃アルミ用エンドミル 協和精工超硬3枚刃アルミ用エンドミル協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ ユニオンツール3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズユニオンツール
4,171税込4,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル三菱マテリアル
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドミーディアムスクエアEM SED4Mシリーズ 岡崎精工超硬ソリッドミーディアムスクエアEM SED4Mシリーズ岡崎精工
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LFFKD(フクダ精工)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数2
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBHユニオンツール
21,475税込23,623
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDC COATねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT ユニオンツールVシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOATユニオンツール
1,786税込1,965
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル  ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃TOWA[切削工具]
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D GタイプNACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
バリ極小化への挑戦。上面、下面のバリを抑制し、切削バランスが良好な「ダブルヘリカル」を採用。薄板のトリミング加工においてもビビりなく安定した加工を実現。
用途側面加工刃数4
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型住友電工ハードメタル
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型住友電工ハードメタル
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023 グーリング汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023グーリング
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 3枚刃 タイプN 3680 グーリング汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 3枚刃 タイプN 3680グーリング
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
深い溝や深い場所の加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数3枚刃
仕上用 強ねじれスクエアエンドミル エクストラロング 多刃 GH100U 3691 グーリング仕上用 強ねじれスクエアエンドミル エクストラロング 多刃 GH100U 3691グーリング
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
深い場所の側面仕上加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼の加工材質超硬
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-NOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
5日以内出荷
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
4,498税込4,948
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
4,898税込5,388
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
5,598税込6,158
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
エンドミル