絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(24)
  • 8(20)
  • 9(2)
  • 10(9)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
シャンク径(Φmm)
  • 7
  • 3(288)
  • 4(1,293)
  • 5(110)
  • 6(2,499)
  • 8(1,992)
  • 9(29)
  • 10(2,123)
  • 11(17)
  • 12(2,052)
  • 14(230)
  • 15(15)
  • 16(1,554)
  • 18(160)
  • 20(1,474)
  • 25(769)
  • 32(531)
  • 40(13)
  • 42(245)
  • その他(22)
刃数
  • 2(9)
  • 3(8)
  • 4(18)
  • 10(1)
刃長(mm)
  • 6(7)
  • 7(5)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 10.5(3)
  • 12(8)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • その他(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(33)
全長(mm)
  • 35(7)
  • 45(8)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(9)
  • 70(2)
  • 79(1)
  • 80(1)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 135(5)
  • 140(1)
35・45・50・55・60・70・79・80・95・100・120・130・135・140
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • イスカル(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • タンガロイ(3)
  • 京セラ(2)
  • WIDIN(2)
  • 日進(2)
  • サンドビック(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・京セラ・WIDIN・日進・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 スリムシャンク ショート V-SS-XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 スリムシャンク ショート V-SS-XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)
    7,598税込8,358
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN

    4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

    WIDIN
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN

    4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

    WIDIN
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数3
  • MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアル

    MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート

    RYOCO(菱高精機)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート

    RYOCO(菱高精機)
    9,198税込10,118
    1本
    91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    自動旋盤用エンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    翌日出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP2ES 2枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
  • エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
  • エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    切りくず排出性抜群で高能率です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS

    DIJET(ダイジェット工業)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数3
  • ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    ワンカットボールエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    スーパーワンカットエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソリッドボールエンドミル イスカル

    ソリッドボールエンドミル

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質IC900刃数4
  • ソリッドエンドミル(4FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(4FESW)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数Z4
  • ソリッドエンドミル(3FESW) 京セラ

    ソリッドエンドミル(3FESW)

    京セラ
    8,698税込9,568
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)
    6,198税込6,818
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク V-SS-XPM-EBD

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    刃数4
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    刃数3
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    刃数4
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    刃数3
  • 超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) 日進

    超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)

    日進
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
  • 超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)

    タンガロイ
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-A2-C

    タンガロイ
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-A/E3 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-A/E3

    タンガロイ
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • エポックハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • エポックスーパハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスーパハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理THコーティング
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4
エンドミル