絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(4)
  • TOWA[切削工具](2)
  • ユニオンツール(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(4)
  • 0.15(3)
  • 0.2(4)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(6)
刃数
  • 4
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.8(1)
  • 1(10)
  • 2(50)
  • 3(7)
  • 6(2)
刃長(mm)
  • 0.04(4)
  • 0.06(3)
  • 0.08(4)
  • 0.13(3)
  • 0.2(3)
  • 0.24(3)
  • 0.3(4)
  • 0.5(4)
  • 0.56(3)
  • 0.7(5)
  • 1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 10(5)
  • 15(4)
材質
  • CBN焼結体(6)
  • その他(5)
  • 超硬合金(1)
CBN焼結体・その他・超硬合金
全長(mm)
  • 48(2)
  • 49(1)
  • 50(7)
  • 52(2)
  • 53(3)
  • 63(2)
48・49・50・52・53・63
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「CBN」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツール

    CBNハイグレードロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥12,682~税込¥13,950~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
  • CBNスクエアエンドミル NS(日進工具)

    CBNスクエアエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
  • CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷
    最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
    用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400 NS(日進工具)

    CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400

    NS(日進工具)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷
    切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
  • CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
    用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 4枚刃 HHM4000ZX型 住友電工ハードメタル

    高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 4枚刃 HHM4000ZX型

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
    用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6コーティングZXコートシャンク径公差h6刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.03/-0.06材種ACZ10MRoHS指令(10物質対応)対応
cbnチップ特集
おすすめ人気ランキング
エンドミル