絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- NS(日進工具)(4)
- TOWA[切削工具](1)
- ユニオンツール(1)
- 協和精工(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(2)
- 0.8(10)
- 1.2(4)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 4(9)
- 6(3)
刃数
- 2(10)
- 3(1)
- 6(1)
刃長(mm)
- 0.8
- 0.08(17)
- 0.2(14)
- 0.3(38)
- 0.4(19)
- 0.5(39)
- 0.6(27)
- 0.7(31)
- 0.9(21)
- 1(44)
- 1.2(46)
- 1.5(43)
- 1.8(17)
- 2(43)
- 2.5(19)
- 3(39)
- 4(32)
- 5(33)
- 6(32)
- 10(19)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(15)
- その他(12)
CBN焼結体・その他
全長(mm)
- 40(4)
- 49(1)
- 50(11)
40・49・50
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(16)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「CBN」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

CBNリブ用ボールエンドミル
協和精工¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
NS(日進工具)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。ねじれ角0°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
CBNリブ用コーナーR付エンドミル
協和精工¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)
CBN ボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
エンドミル 焼結 2刃 SBREF
協和精工¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
協和精工¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
協和精工¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)6












![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)