絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.5(14)
- 2(8)
シャンク径(Φmm)
- 4(16)
刃数
- 1(2)
- 2(10)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(1)
刃長(mm)
- 0.23(1)
- 0.3(2)
- 0.32(1)
- 0.38(2)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.75(3)
- 1(15)
- 1.2(5)
- 2(3)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 3.8(5)
- 4(5)
- 4.5(3)
- 5(9)
- 6(3)
- 7.5(5)
- 10(5)
- 15(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(16)
- その他(8)
CBN焼結体・その他
全長(mm)
- 52
- 35(2)
- 40(4)
- 45(7)
- 48(5)
- 49(5)
- 50(71)
- 51(1)
- 53(9)
- 55(2)
- 60(10)
- 63(2)
- 70(3)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(16)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「CBN」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
CBNスーパーサーフェイスエンドミル
NS(日進工具)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工