絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工
  • イスカル(591)
  • タンガロイ(333)
  • 住友電工ハードメタル(217)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(129)
  • 京セラ(116)
  • サンドビック(103)
  • ケナメタル(100)
  • 三菱マテリアル(83)
  • FKD(フクダ精工)(76)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • DIJET(ダイジェット工業)(55)
  • テグテックジャパン(36)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • RS PRO(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
Tスロットカッター  10X3 岡崎精工Tスロットカッター 10X3岡崎精工
5,398税込5,938
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
MCO TSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工MCO TSカッター(Tスロットカッター)岡崎精工
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし
パイカッター 岡崎精工パイカッター岡崎精工
57,980税込63,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
ダブルアングルカッター 岡崎精工ダブルアングルカッター岡崎精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4略号WACねじれ角直刃
Tスロットカッター  10X5 岡崎精工Tスロットカッター 10X5岡崎精工
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15
Tスロットカッター  15X5 岡崎精工Tスロットカッター 15X5岡崎精工
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター  50X3 岡崎精工Tスロットカッター 50X3岡崎精工
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター  30X3 岡崎精工Tスロットカッター 30X3岡崎精工
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター  15X3 岡崎精工Tスロットカッター 15X3岡崎精工
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター  40X3 岡崎精工Tスロットカッター 40X3岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター  50X5 岡崎精工Tスロットカッター 50X5岡崎精工
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)5柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター  30X5 岡崎精工Tスロットカッター 30X5岡崎精工
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター  20X3 岡崎精工Tスロットカッター 20X3岡崎精工
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
Tスロットカッター  40X5 岡崎精工Tスロットカッター 40X5岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター  20X5 岡崎精工Tスロットカッター 20X5岡崎精工
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)22
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X0.5 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X0.5岡崎精工
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)0.5柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X1.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X1.0岡崎精工
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X2.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X2.0岡崎精工
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)2柄径(Φ)6首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  6X1.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 6X1.0岡崎精工
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)50首径(mm)Φ2.8刃径(Φmm)6刃幅(mm)1柄径(Φ)6首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X2.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X2.0岡崎精工
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)2柄径(Φ)8首長(mm)4
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  4X2.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X2.0岡崎精工
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)2柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  2X1.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X1.0岡崎精工
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ1.1刃径(Φmm)2刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート  8X3.0 岡崎精工超硬ミニTSカッター OK-Aコート 8X3.0岡崎精工
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6全長(mm)60首径(mm)Φ3.8刃径(Φmm)8刃幅(mm)3柄径(Φ)8首長(mm)4
超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター) 岡崎精工超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)岡崎精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。
材質超硬表面処理OK-Aコートプレミアム
プレンカッター 岡崎精工プレンカッター岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
外径、厚みが豊富 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号PCねじれ角左ネジレ15度
シングルアングルカッター左刃 岡崎精工シングルアングルカッター左刃岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
MCO工具 左刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4略号SAC(L)ねじれ角直刃
シングルアングルカッター右刃 岡崎精工シングルアングルカッター右刃岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
MCO工具 右刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4略号SAC(R)ねじれ角直刃
パイカッター 岡崎精工パイカッター岡崎精工
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)左30
プレンカッター 岡崎精工プレンカッター岡崎精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
穴径d(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)左15
シングルアングルカッター 岡崎精工シングルアングルカッター岡崎精工
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
穴径d(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)タイプ右刃ねじれ角(°)直刃
ダブルアングルカッター 岡崎精工ダブルアングルカッター岡崎精工
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
穴径d(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃
シングルアングルカッター 岡崎精工シングルアングルカッター岡崎精工
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
穴径d(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)タイプ左刃ねじれ角(°)直刃
フライスカッター