カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- ボアタイプ(48)
- 柄付タイプ(42)
- モジュラータイプ(14)
- 専用カッター(21)
- スローアウェイドリル(29)
- ロケーター・ねじ・工具(2)
- カッター関連備品(16)
- フライスカッター
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- 京セラ(32)
- イスカル(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- タンガロイ(16)
- テグテックジャパン(12)
- ケナメタル(10)
- カブト工業(7)
- 岡崎精工(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 日研工作所(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- プラス工具(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- GLOBE(旧堀内製作所)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- サンドビック(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 富士元工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フライスカッター :「T3」の検索結果
カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。

カッタ MFH32-S32-10-3T
京セラ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3質量(kg)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有首下長(mm)【LH】40最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15機能長さ(mm)120最大切削径(Φmm)32接続径(Φmm)32
Tスロットカッター 10X3
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本当日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
強力型柄付アンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷強力型・右刃・右ネジレ15°用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)45角度公差(度・分)±1°
強力型柄付アンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から翌々日出荷強力型・右刃・右ネジレ20°用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MF
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高硬度材、断続加工等対応です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルソケット総焼入 MTシリーズ
GLOBE(旧堀内製作所)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から13日以内出荷総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
MT柄Tスロットカッター TC-MT
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ドリル 超硬 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。材種F40M
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼MTシャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
DRツイスト チップ SOGT/SOGX-AL
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷DRドリルアルミ加工用チップです。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
コンビカム チップ SOGT/SOGX-W
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷ワイパー付きMNCドリルチップです。用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカッター 50X3
岡崎精工¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター 30X3
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 15X3
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター 40X3
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 20X3
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数10全長(mm)90首径(mm)Φ9刃径(Φmm)20刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)22
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ15°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
DRツイスト チップ SOMT-HD
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHLシリーズ
イスカル¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷から33日以内出荷常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。突っ切り・溝入れ加工用。