14ページ目: クーラント用品

1,228件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターボールジョイント ヒルトライン

    スターボールジョイント

    ヒルトライン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • スタージョイント ヒルトライン

    スタージョイント

    ヒルトライン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却にトラスコ品番160-8748材質SUS303長さ(mm)23.2形状スター型質量(g)10呼び寸法1/8内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • ジョイントホース ヒルトライン

    ジョイントホース

    ヒルトライン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • システムキット ヒルトライン

    システムキット

    ヒルトライン
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    材質SUS303最高使用圧力(MPa)5(液体)最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数1最高使用流量(L/min)60
  • サイドノズル 止め栓キャップ ヒルトライン

    サイドノズル 止め栓キャップ

    ヒルトライン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に仕様止め栓キャップトラスコ品番160-9098材質SUS303長さ(mm)17質量(g)11.2呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • サイドノズル ヒルトライン

    サイドノズル

    ヒルトライン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • サークルシャワーノズル用T型ジョイント ヒルトライン

    サークルシャワーノズル用T型ジョイント

    ヒルトライン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9094セット内容1GS-R用T型ジョイント材質SUS303長さ(mm)37質量(g)46呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • サークルシャワーノズルセット ヒルトライン

    サークルシャワーノズルセット

    ヒルトライン
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    耐久性に優れたSUS306を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9093セット内容1DU-R×17個、1WV-R×1個材質SUS303長さ(mm)80質量(g)287.5内径(Φmm)【円周】64呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数17最高使用流量(L/min)60
  • コネクター ヒルトライン

    コネクター

    ヒルトライン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • コーナーパイプライン用コネクター ヒルトライン

    コーナーパイプライン用コネクター

    ヒルトライン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • クロスボールジョイント ヒルトライン

    クロスボールジョイント

    ヒルトライン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • Y型ジョイント ヒルトライン

    Y型ジョイント

    ヒルトライン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • T型ボールジョイント ヒルトライン

    T型ボールジョイント

    ヒルトライン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • T型ジョイント ヒルトライン

    T型ジョイント

    ヒルトライン
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303形状T型最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • L型ボールジョイント ヒルトライン

    L型ボールジョイント

    ヒルトライン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303形状L型ボール最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • L型ジョイント ヒルトライン

    L型ジョイント

    ヒルトライン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303形状L型最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • 90°丸ロングノズル70L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付 ヒルトライン

    90°丸ロングノズル70L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付

    ヒルトライン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9083セット内容先端ノズル5L・10L・20L材質SUS303長さ(mm)70質量(g)52呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100ノズル噴射角90°適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)90°2.2ノズル数1最高使用流量(L/min)60
  • 90°丸ロングノズル55L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付 ヒルトライン

    90°丸ロングノズル55L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付

    ヒルトライン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9082セット内容先端ノズル5L・10L・20L材質SUS303長さ(mm)55質量(g)44呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100ノズル噴射角90°適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)90°2.2ノズル数1最高使用流量(L/min)60
  • 90°丸ロングノズル40L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付 ヒルトライン

    90°丸ロングノズル40L 先端ノズル交換式5L・10L・20L各1個付

    ヒルトライン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9081セット内容先端ノズル5L・10L・20L材質SUS303長さ(mm)40質量(g)38呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)- 30~100ノズル噴射角90°適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)90°2.2ノズル数1最高使用流量(L/min)60
  • 1/8システムキット ヒルトライン

    1/8システムキット

    ヒルトライン
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303全長(mm)130呼び寸法1/8最高使用圧力(MPa)5(液体)内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)2最小曲半径(mm)31ノズル数1最小円弧直径(Φmm)62最高使用流量(L/min)60
  • ロックライン プライヤー MSTコーポレーション

    ロックライン プライヤー

    MSTコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックライン チェックバルブ MSTコーポレーション

    ロックライン チェックバルブ

    MSTコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ロックライン チーズブラケット MSTコーポレーション

    ロックライン チーズブラケット

    MSTコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 2-1/2” 帯電防止 スライドバルブ Loc-Line(ロックライン)

    2-1/2” 帯電防止 スライドバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    3,198税込3,518
    1パック
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 6”×3-1/2”帯電防止長方形ノズル(2-1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    6”×3-1/2”帯電防止長方形ノズル(2-1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パックほか
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 2-1/2” 帯電防止ホース 9エレメント(305mm) Loc-Line(ロックライン)

    2-1/2” 帯電防止ホース 9エレメント(305mm)

    Loc-Line(ロックライン)
    3,598税込3,958
    1パックほか
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 2-1/2” 取付タブ付 バキュームホースアダプター Loc-Line(ロックライン)

    2-1/2” 取付タブ付 バキュームホースアダプター

    Loc-Line(ロックライン)
    869税込956
    1パック
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 2-1/2” ロックラインホース 9エレメント(305mm) Loc-Line(ロックライン)

    2-1/2” ロックラインホース 9エレメント(305mm)

    Loc-Line(ロックライン)
    3,198税込3,518
    1パックほか
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/8”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”×R HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    31,980税込35,178
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
  • 1/8”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    31,980税込35,178
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8" NPT/BSPT
  • 1/4”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/4”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    7,198税込7,918
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4" NPT/BSPT
  • CT, ×Rノズル用 角度調整レバー Loc-Line(ロックライン)

    CT, ×Rノズル用 角度調整レバー

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(2個)ほか
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂
  • 3/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    3/4” NPT雄ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” ロックラインホース 15.2mコイル Loc-Line(ロックライン)

    3/4” ロックラインホース 15.2mコイル

    Loc-Line(ロックライン)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” ロックラインホース 6エレメント(153mm) Loc-Line(ロックライン)

    3/4” ロックラインホース 6エレメント(153mm)

    Loc-Line(ロックライン)
    42,980税込47,278
    1パック(54本)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)

    3/4” エルボーフィティング

    Loc-Line(ロックライン)
    1,798税込1,978
    1パック(2個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” ダブルソケット Loc-Line(ロックライン)

    3/4” ダブルソケット

    Loc-Line(ロックライン)
    6,498税込7,148
    1パック(20個)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” BSPTコネクター Loc-Line(ロックライン)

    3/4” BSPTコネクター

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 5/8” 丸ノズル (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    5/8” 丸ノズル (3/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック(4個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” 固定台 Loc-Line(ロックライン)

    3/4” 固定台

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
クーラント用品