絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(27)
形状
六角形80°(7)
形状
円形(25)
形状
多角形(2)
形状
平行四辺形(24)
形状
正三角形(3)
形状
長方形(3)
材質
  • CVDコーティング(25)
  • PVDコーティング(46)
  • その他(2)
  • サーメット(8)
  • セラミックス(4)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(45)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(10)
  • 0.3(6)
  • 0.4(36)
  • 0.5(3)
  • 0.8(26)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • -(21)
厚さ(mm)
  • 2.3(1)
  • 2.38(28)
  • 2.4(3)
  • 2.7(1)
  • 2.78(3)
  • 3(1)
  • 3.18(39)
  • 3.47(2)
  • 3.55(4)
  • 3.97(1)
  • 4.76(4)
  • 5.85(2)
  • 6.35(3)
切刃長さ(mm)
  • 8
  • 2(117)
  • 2.5(134)
  • 6.5(236)
  • 7.8(131)
  • 8.7(307)
  • 9.525(306)
  • 9.6(141)
  • 9.7(294)
  • 11(375)
  • 11.2(109)
  • 11.6(262)
  • 12.7(639)
  • 12.9(444)
  • 15.5(369)
  • 15.875(105)
  • 16.1(100)
  • 16.5(618)
  • 16.6(313)
  • 22(144)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(12)
  • 11(61)
  • 15(7)
0・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(77)
  • ブレーカなし(14)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(7)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(68)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(7)
  • 円筒穴(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(35)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • 京セラ(14)
  • 三菱マテリアル(10)
  • タンガロイ(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • サンドビック(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
モノタロウ・イスカル・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・BIG DAISHOWA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
旋削用チップ WNMG モノタロウ旋削用チップ WNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
チップ RCMT-61 タンガロイチップ RCMT-61タンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ RCGT-AL タンガロイチップ RCGT-ALタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CPMH-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-SC 住友電工ハードメタルチップ CCMT-SC住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CPMT-US 住友電工ハードメタルチップ CPMT-US住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CPMH (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ CPMT-LU 住友電工ハードメタルチップ CPMT-LU住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CPMT-SU 住友電工ハードメタルチップ CPMT-SU住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CPMT-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカSU形状ひし形80°勝手勝手なし逃げ角(°)11
チップ JOMT-ZZSR-JM 三菱マテリアルチップ JOMT-ZZSR-JM三菱マテリアル
7,698税込8,468
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状長方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325サンドビック
45,980税込50,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒加工用。勝手コーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
旋削用チップ CPMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMT-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形80°勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125PRoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMT-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMT-XP (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカXP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMT-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMT-PP (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMT-XP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMT-XP (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカXP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMH-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMT-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMT-GP (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMH (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ WPMT08/09 タンガロイチップ WPMT08/09タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ FBM-I タンガロイチップ FBM-Iタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM390-TPKT イスカルチップ HM390-TPKTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-APKW イスカルチップ HM90-APKWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HM90-APKT イスカルチップ HM90-APKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
チップ HM90-APCR イスカルチップ HM90-APCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
チップ RDMT-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-SR イスカルチップ RCMT-SRイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WOLH-V イスカルチップ WOLH-Vイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状六角形80°材質IC328コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)8厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ