絞り込み
形状
形状
正三角形(1)
形状
正方形(4)
形状
長方形(3)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(1)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 0.8(2)
  • 6(2)
厚さ(mm)
  • 3.2
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,095)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(41)
  • 3.18(1,274)
  • 3.5(35)
  • 3.97(904)
  • 4(36)
  • 4.76(3,057)
  • 4.7625(43)
  • 4.8(29)
  • 5(73)
  • 5.5(28)
  • 5.56(133)
  • 6(54)
  • 6.35(701)
  • 7(33)
  • 7.94(129)
  • 9.52(65)
切刃長さ(mm)
  • 7.6(1)
  • 10(1)
  • 10.6(2)
逃げ角(度)
  • 11(3)
11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
  • 特殊形状(2)
ブレーカつき・特殊形状
穴の形状
  • -(3)
  • 円筒穴(2)
  • 特殊(2)
-・円筒穴・特殊
ブランド
  • イスカル(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • ケナメタル(2)
  • タンガロイ(2)
  • 三和製作所(三和バイト)(2)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
イスカル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・タンガロイ・三和製作所(三和バイト)・カムス(旧:高周波精密)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ LXGU-AM タンガロイ

    チップ LXGU-AM

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ

    チップ LXMU08/10/12-MM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A DG突/チップ イスカル

    A DG突/チップ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
  • ミーリングインサート SNHX-GP ケナメタル

    ミーリングインサート SNHX-GP

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。最大HRC55までの高送り加工可能。4コーナー仕様
    形状正方形切刃数4
  • ミーリングインサート SNHX-T ケナメタル

    ミーリングインサート SNHX-T

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
    形状正方形切刃数4
  • チップ LPMX 住友電工ハードメタル

    チップ LPMX

    住友電工ハードメタル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形90°逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型 三和製作所(三和バイト)

    サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型

    三和製作所(三和バイト)
    56,980税込62,678
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)質量(g)3硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
  • サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型 三和製作所(三和バイト)

    サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型

    三和製作所(三和バイト)
    56,980税込62,678
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプ
  • チップ TP31 カムス(旧:高周波精密)

    チップ TP31

    カムス(旧:高周波精密)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)3.2表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LPMX 住友電工ハードメタル

    チップ LPMX

    住友電工ハードメタル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
    形状長方形90°材質ACZ310厚さ(mm)3.2切刃長さ(mm)7.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番LPMX080308S04コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ DPW 住友電工ハードメタル

    チップ DPW

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    厚さ(mm)3.2(±0.025)逃げ角(度)11°
チップ