絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(68)
形状
六角形80°(21)
形状
円形(8)
形状
平行四辺形(19)
形状
正三角形(35)
形状
正五角形(1)
形状
正方形(37)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(114)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(116)
  • その他(7)
  • サーメット(42)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(59)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.2(13)
  • 0.4(86)
  • 0.5(3)
  • 0.8(130)
  • 1(3)
  • 1.2(57)
  • 1.6(17)
  • 2(8)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12.5(2)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • -(5)
厚さ(mm)
  • 1.59(7)
  • 2(1)
  • 2.38(25)
  • 3.18(32)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.97(14)
  • 4.7(1)
  • 4.76(101)
  • 5.56(9)
  • 5.61(1)
  • 5.76(2)
  • 6(1)
  • 6.21(1)
  • 6.35(20)
  • 6.36(1)
  • 6.76(1)
  • 7.5(1)
  • 7.94(2)
  • 10.8(1)
切刃長さ(mm)
  • 6.5(3)
  • 8.1(4)
  • 8.7(15)
  • 9.525(3)
  • 9.7(6)
  • 10(5)
  • 11(7)
  • 11.2(2)
  • 11.6(2)
  • 12(4)
  • 12.7(17)
  • 12.9(19)
  • 15.5(23)
  • 15.875(5)
  • 16(3)
  • 16.1(4)
  • 16.5(27)
  • 16.6(9)
  • 19.3(4)
  • 22(8)
逃げ角(度)
  • 0(92)
  • 5(2)
  • 7(10)
  • 11(31)
  • 15(14)
  • 20(9)
0・5・7・11・15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(131)
  • ブレーカなし(14)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(7)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(41)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(1)
  • 円筒穴(95)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(6)
  • タンガロイ(2,691)
  • イスカル(2,213)
  • 京セラ(1,855)
  • 住友電工ハードメタル(1,559)
  • 三菱マテリアル(1,554)
  • サンドビック(970)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(904)
  • ケナメタル(644)
  • ワルター(568)
  • カーメックス(337)
  • SANDVIK(218)
  • DIJET(ダイジェット工業)(124)
  • テグテックジャパン(124)
  • 富士元工業(90)
  • グーリング(74)
  • BIG DAISHOWA(63)
  • NTKカッティングツールズ(50)
  • HORN(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工チップ幅(mm)6
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,198税込9,018
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • チップ ADNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADNT-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
  • フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートSDNW (TR4F用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。 SDNW120520TR・SDNW150525ZTRは、刃先強度に優れた第一推奨インサート一般的な高送り加工に適します。 SDNW120520TR-Pは、突き出し量が短く断続の少ない加工に推奨。特にプリハードン鋼(P20、P21材)に適します。 インサートは片面4コーナ仕様で経済的です。
    用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工形状正方形厚さ(mm)5.56精度N級適合カッターTR4F
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
    用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
  • チップ APET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEE-G9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ WNMG-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ WNMG-AB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-N MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TNMG-N

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TNMG-FE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CNMG-AB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SEET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SEET

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TCMT-JE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
    用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ TPMN220408 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ TPMN220408 HC844

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイト用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ TPMN160308 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ TPMN160308 HC844

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
    用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工精度M級寸法W(Φmm)14コーナー数6
  • アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ幅(mm)7.89チップ長さ(mm)12チップ厚さ(mm)5
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスミル RV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
    用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度M級
  • アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度N級
チップ