カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(2,188)
- 京セラ(1,842)
- 住友電工ハードメタル(1,526)
- 三菱マテリアル(1,515)
- タンガロイ(1,217)
- サンドビック(1,185)
- セコ・ツールズ・ジャパン(895)
- ケナメタル(644)
- ワルター(529)
- カーメックス(337)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(225)
- DIJET(ダイジェット工業)(124)
- テグテックジャパン(121)
- 富士元工業(88)
- グーリング(74)
- BIG DAISHOWA(63)
- NTKカッティングツールズ(50)
- HORN(45)
- OSG(オーエスジー)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: チップ

カットグリップ チップ GIM-J
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途溝入れ、突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
カムグルーブ チップ GIQR/L-WT
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番623-4313材質コーティングねじ55°勝手右加工深さ2
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315
ワルター¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥41,980~税込¥46,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。
インサート PVDコーティング MP6130
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
ミンカット ホルダー MIFHR
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から6日以内出荷端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用ホルダです。用途端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミルチップ BLR
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)ほか当日出荷から29日以内出荷両面使いの弓型チップです。用途ボールノーズカッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から29日以内出荷フラットトップ構造です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット用コレットチャックホルダー PICCO ACE
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から29日以内出荷ピコカット専用ホルダーです。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から9日以内出荷内径旋削・面取り加工用小径ソリッドバーです。用途内径旋削・面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO ISO
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1本ほか翌々日出荷から29日以内出荷仕上げ刃付きです。用途細目ねじ用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット 自動盤用ホルダー SCHR/L-41BF
イスカル¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から6日以内出荷自動盤用スイスカットホルダーです。用途旋削・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番554-9528厚さ(mm)2.78適合ホルダMCSE104-30D MCSE104チップ形状正方形材種PR1825
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗)
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番554-6430厚さ(mm)3.18適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336チップ形状正方形材種PR1825