絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.1(1)
- 10.2(2)
- 10.3(2)
- 10.319(1)
- 10.5(2)
- 10.8(2)
- 11(2)
- 11.113(2)
- 11.2(3)
- 11.3(3)
- 11.4(2)
- 11.5(4)
- 11.7(2)
- 11.8(3)
- 11.9(2)
- 12(5)
- 19.1(4)
- 19.5(3)
- 19.7(3)
- 20(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(5)
- 12.6(1)
- 12.7(1)
- 12.8(1)
- 12.9(1)
- 13(1)
- 20(4)
全長(mm)
- 163
- 40(222)
- 45(189)
- 50(192)
- 58(122)
- 60(138)
- 66(203)
- 70(149)
- 74(113)
- 75(124)
- 79(124)
- 80(148)
- 82(123)
- 89(124)
- 90(130)
- 95(113)
- 100(216)
- 102(118)
- 115(170)
- 118(133)
- 150(101)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(13)
溝長(mm)
- 97(1)
- 104(1)
- 107(1)
- 110(4)
- 114(4)
表面処理
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
- グーリング(6)
- WIDIN(5)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ワルター(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
グーリング・WIDIN・タンガロイ・NACHI(不二越)・ワルター・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本20日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ
WIDIN¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ
WIDIN¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
WIDIN¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ
WIDIN¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル 8D オイルホール付き
ギガ・セレクションーリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。